Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SMC VT307 Pneumatik-Magnetventil 3/2 Verteiler G1/8, Magnet/Magnet-betätigt 220V ac


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
SMC VT307 Pneumatik-Magnetventil 3/2 Verteiler G1/8, Magnet/Magnet-betätigt 220V ac
Artikel-Nr.:
     108EL-7975061
Hersteller:
     SMC
Herst.-Nr.:
     VT307-4DO1-01F-Q
EAN/GTIN:
     5059039806577
Suchbegriffe:
3/2 Wegeventil
Druckluftverteiler
Pneumatik Mehrfachverteiler
Pneumatikarmatur
Funktion = 3/2
Anschluss-Gewinde = G1/8
Betätigungsart = Magnet/Magnet
Serie = VT307
Montageart = Verteiler
Magnetspulen-Spannung = 220V ac
Magnetspulen-Anschluss = Ja
Anzahl der Anschlüsse = 3/2
Gehäusematerial = Aluminiumdruckguss
Magnetspulen-Leistungsaufnahme = 4 W, 4.2W
Betriebsdruck min. = 0MPa
Betriebstemperatur min. = -10°C
Standardgewinde = G

Direkt wirkendes Magnetventil Serie VT307. SMC hat die Ventile der Serie EVT307 um die neue Serie VT307 ergänzt. Diese neuen direkt wirkenden Magnetventile bieten eine reduzierte Leistungsaufnahme gegenüber vorhandenen Modellen und sind sowohl als Vakuum- als auch als Energiesparversionen erhältlich. Erhältlich mit Überspannungsschutz. Geeignet für viele Anwendungsbereiche wie Abblasventile, Druckabbauventile, einfach wirkende Zylinderantriebe, Teilerventile und doppelt wirkende Zylinderantriebe. Gehäuseanschluss Austauschbar mit der vorhandenen Produktreihe Universeller Anschlusstyp Lieferbar mit Steckverbinder gemäß DIN 43650 mit Schutzart IP65 Staubdichtes Gehäuse Uneingeschränkte Montageausrichtung Manuelle Druck-Handbetätigung ohne Verriegelung Verschiedene Funktionen: Schließer, Öffner, Teilerventil, Schaltventil Erhältlich mit Überspannungsschutz Einfacher Umbau von Öffner zu Schließer durch Umdrehen der Funktionsplatte
Weitere Informationen:
Funktion:
3/2
Anschluss-Gewinde:
G1/8
Betätigungsart:
Magnet/Magnet
Serie:
VT307
Montageart:
Verteiler
Magnetspulen-Spannung:
220V ac
Magnetspulen-Anschluss:
Ja
Anzahl der Anschlüsse:
3/2
Gehäusematerial:
Aluminiumdruckguss
Magnetspulen-Leistungsaufnahme:
4 W, 4.2W
Betriebsdruck min.:
0MPa
Betriebstemperatur min.:
-10°C
Standardgewinde:
G
Weitere Suchbegriffe: Steckverteilerleiste Druckluft, Verteiler Druckluft, Elektrisches Wegeventil, Steuerventil, Wege-Ventil, Wege-Ventile, Wegeventil, Wegeventile, 3/2 wegeventil 24v g1, 3/2 wegeventil, 3/2 wegeventil 24v, 7975061, Pneumatik und Hydraulik, Pneumatikventile, Pneumatik-Regelventile-Magnet/vorgesteuert, SMC, VT3074DO101FQ, Pneumatics & Hydraulics, Pneumatic Valves, Pneumatic Solenoid Valves
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
1
€ 8,90*
ab € 26,49*
€ 34,70*
Lager 108
€ 8,95*
ab € 28,02*
€ 37,70*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 37,70*
€ 44,86
pro Stück
ab 2 Stück
€ 37,62*
€ 44,77
pro Stück
ab 5 Stück
€ 36,08*
€ 42,94
pro Stück
ab 10 Stück
€ 33,36*
€ 39,70
pro Stück
ab 20 Stück
€ 33,00*
€ 39,27
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 28,02*
€ 33,34
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.