| |
|
| Artikel-Nr.: 108EL-7980708 Herst.-Nr.: RCP-00AMMA-TLM7001 EAN/GTIN: 5060641281249 |
| |
|
| | |
| Zubehörtyp = Zugentlastung Farbe = Schwarz Schutzart = IP 67 Material = Nylon
Amphenol LTW-Serie von RJ45-Steckverbindern nach IP67. Diese RJ45-Steckverbinder der LTW-Serie von Amphenol haben eine LAN-Kategorie von 5e und können gemäß Schutzart IP67abgedichtet werden. Die LTW-Serie ist funktional wasserdicht und damit ideal für den Feldeinsatz und in rauen Umgebungen. Mit einem Schraubsteckverschluss-System ist eine sichere und zuverlässige Verbindung gewährleistet. Alle Modelle sind sehr zuverlässig und von ausgezeichneter Qualität. Die Serie von RJ45-System-Kunststoffkomponenten der Kat. 5e von Amphenol LTW nach IP67 enthält folgende Teile:. • Die Bestandsnummer ; 798-0708 798-0708 ist eine C-Größe Plug, Lock Bayonet, Kabelhalterung mit Spannungsentlastung • Die Bestandsnummer ; 798-0717 798-0717 ist eine C-Größe Plug, Lock Bayonet, Kabelhalterung, Feed-Thru • Die Bestandsnummer ; 798-0726 798-0726 ist eine D-Größe Plug, Lock Bayonet, Kabelhalterung mit Spannungsentlastung • Die Bestandsnummer ; 798-0720 798-0720 ist ein D-Größe Plug Housing, Lock Bayonet, feed-thru • Die Bestandsnummer ; 798-0748 798-0748 ist ein ODVA Plug Housing, Lock Bayonet, mit Spannungsentlastung • Die Bestandsnummer ; 798-0701 798-0701 ist eine C-Größe Schirm vorne befestigt Panelhalterung RJ45 Horizontal Jack, Lock Bayonet • Die Bestandsnummer ; 798-0704 798-0704 ist eine C-Größe Schirm vorne befestigt Panelhalterung RJ45 Vertical Jack, Lock Bayonet • Die Bestandsnummer ; 798-0714 798-0714 ist eine D-Größe Schirm vorne befestigte Panelhalterung RJ45 Horizontal Jack, Lock Bayonet • Die Bestandsnummer ; 798-0723 798-0723 ist eine D-Größe Schirm vorne befestigt Panelhalterung RJ45 Vertical Jack, Lock Bayonet • Die Bestandsnummer ; 798-0745 798-0745 ist eine ODVA Shielded doppelt befestigte Panelhalterung Jack horizontal, Lock Bayonet • Die Bestandsnummer ; 798-0739 798-0739 ist ein D Größe I Adapter Typ 1 Panelhalterung, Schraubgewinde • Lagernummer ; 798-0732 798-0732 ist ein D-Größe I-Adapter Typ 2 Panel-Feldmontage installierbar, Schraubgewinde • Die Bestandsnummer ; 798-0736 798-0736 ist ein D Größe I Adapter Typ 3 inline Coupler, Schraubgewinde • Die Bestandsnummer ; 798-0710 798-0710 ist eine C-Größe Kappe mit Lanyard. • Die Bestandsnummer ; 800-7582 800-7582 ist eine ODVA-Größe Kappe mit Lanyard Weitere Informationen: | | Zubehörtyp: | Zugentlastung | Farbe: | Schwarz | Schutzart: | IP 67 | Material: | Nylon |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: RJ-45 Stecker, RJ45 Stecker, RJ45 Steckverbinder, Western stecker, Westernstecker, Zugentlastung, Zugentlastungsbügel, knickschutztülle rj45, knickschutztülle, network cable boots black, 7980708, Steckverbinder, Netzwerk- und Telekommunikations-Steckverbinder, Ethernet Steckverbinder Zubehör, Amphenol Industrial, RCP00AMMATLM7001, Connectors, Network & Telecom Connectors, Ethernet Connector Accessories |
| | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 6,90* | ab € 2,37* | € 4,02* | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 2,23* | € 4,17* | | | | Lager 108 | | | | | | € 8,95* | ab € 2,63* | € 4,42* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 108 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 108 | | Versand: Lager 108 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,95* | | ab € 90,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|