Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gehäuse RJ45; mit Knickschutz; Kunststoff; 4,5÷6,5mm; IP67


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Amphenol Industrial Zugentlastung
Artikel-Nr.:
     2805-RCP-00AMMA-TLM7001
Hersteller:
     Amphenol
Herst.-Nr.:
     RCP-00AMMA-TLM7001
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Knickschutz (Netzwerktechnik)
Knickschutztülle
Network cable boots
Netzwerk-Cable-Boots
Hersteller: AMPHENOL LTW
Gehäuse: Größe C
Gehäusematerial: Kunststoff
Dichtheitsklasse: IP67
Steckverbinder-Variante: mit Knickschutz
Steckverbinder Zubehör-Typ: Gehäuse RJ45
Sperrsystem: Innenbajonett;3-Punkte-Bajonett
Mechanische Montage: für Leitungen
Leitungsaußendurchmesser: 4,5...6,5mm
Räumliche Orientierung: gerade
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2805
€ 6,90*
ab € 2,34*
€ 3,98*
€ 5,95*
ab € 2,23*
€ 4,18*
€ 8,95*
ab € 2,63*
€ 4,70*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,98*
€ 4,74
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,66*
€ 4,36
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,43*
€ 4,08
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,34*
€ 3,97
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,13*
€ 3,72
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,94*
€ 3,50
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,34*
€ 2,78
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.