Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Steckverbinder RJ45 Stecker Gerade


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30162547
Hersteller:
     Amphenol
Herst.-Nr.:
     RCP00AMMATLM7001
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Knickschutz (Netzwerktechnik)
Knickschutztülle
Network cable boots
Netzwerk-Cable-Boots
Steckverbinder , Typ=RCP00AMMATLM7001, Anschlüsse=1, Betriebstemperatur, max.=105 °C, Betriebstemperatur, min.=-40 °C, Ausrichtung=Gerade, Montageart=Kabelhalterung, Stecker/Buchse=Stecker, IP-Schutzart=IP67, Konformität mit Normen=-999, RJ-Steckverbindertyp=RJ45
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
CN
Höhe:
26 mm
Nettogewicht:
13,550 g
Tiefe:
85 mm
Bruttogewicht:
13,55 g
Breite:
70 mm
MERCATEO_WA_NR:
8536901000
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 6,90*
ab € 2,37*
€ 4,02*
Lager 115
€ 5,95*
ab € 2,23*
€ 4,17*
€ 8,95*
ab € 2,63*
€ 4,42*
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,17*
€ 4,96
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,44*
€ 4,09
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,38*
€ 4,02
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,26*
€ 3,88
pro Stück
ab 25 Stück
€ 2,98*
€ 3,55
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,83*
€ 3,37
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,23*
€ 2,65
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.