Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RS PRO Pumpspender Blau für Reiniger, 180ml


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-7989323
Hersteller:
     RS Pro
Herst.-Nr.:
     7989323
EAN/GTIN:
     5056112165583
Suchbegriffe:
Dosierpumpe für Flaschen
Pumpspender für Flaschen
Dosierspender
Pumpspender
Zur Verwendung mit = Reiniger
Gebindegröße = 180ml
Farbe = Blau

Blaue ableitfähige Pumpspender von RS Pro. Diese blauen, statisch ableitenden Spenderflaschen von RS Pro sind mit einer echten Menda Pumpe für einfache, einhändige Bedienung ausgestattet. HDPE-Flaschen sind ableitend und wurden entwickelt, um Ihre wertvollen statisch empfindlichen gedruckten Schaltungen zu schützen. Mit dem eingeprägten ESD-Schutz-Symbol sind diese Pumpen für einfache Betätigung in drei Behältergrößen erhältlich: 4 oz, 6 oz und 8 oz. Jede Pumpe gibt ca. 2 ml Flüssigkeit ab. Optionen: ; 798-9329 798-9329 - Spritzwassergeschützter Pumpspender, 120 ml (4 oz) ; 798-9323 798-9323 - Spritzwassergeschützter Pumpspender, 180 ml (6 oz) ; 798-9332 798-9332 - Spritzwassergeschützter Pumpspender, 240 ml (8 oz). Eigenschaften und Vorteile:. Blaue Ableitflaschen in verschiedenen Größen Ausführung mit Spritzschutz One-Touch-Pumpe - Einhandbedienung gibt dem Bediener die Hände für den Einsatz frei Symbol für ESD-Schutz - zeigt schnell an, dass die Spenderflasche ESD-Schutz bietet Keine wandernden Zusatzstoffe – verringert die Verschmutzungswahrscheinlichkeit der Flasche Länger anhaltende, ableitenden Eigenschaften ; 798-9323 798-9323 - Graduierungsmarkierungen auf der Flasche, sodass Sie schnell sehen können, wie viel Flüssigkeit im Spender übrig ist. Typische Anwendungen. Diese ableitenden Spenderflaschen von RS Pro können mit der vom Benutzer gewählten Lösung gefüllt und für die Einhand-Abgabe von Flüssigkeiten, Lösungsmitteln und Chemikalien empfohlen werden. Geeignet für extrem saubere Umgebungen und ESD-Arbeitsplätze. Warum RS PRO? RS PRO ist unsere Eigenmarke und stellt Ihnen eine große Auswahl an qualitativ hochwertigen Produkten für eine größere Auswahl. Jedes Teil jedes RS Pro Produkts wurde von Ingenieuren auf der ganzen Welt getestet und entspricht anspruchsvollen Industriestandards. Sie erhalten nur dann das RS Pro Gütesiegel, wenn wir uns ihrer außergewöhnlichen Qualität sicher sind, was bedeutet, dass Sie auch sicher sein können.
Weitere Informationen:
Zur Verwendung mit:
Reiniger
Gebindegröße:
180ml
Farbe:
Blau
Weitere Suchbegriffe: rs pro pumpspender, dosierspender, 7989323, Klebstoffe, Dichtmittel & Klebebänder, Klebstoff-, Dichtmittel-Dosierer & Klebeband-Spend, Dosierflaschen, RS PRO, VER29166, Adhesives, Sealants & Tapes, Adhesive, Sealant & Tape Dispensers, Dispensing Bottles
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 23,06*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 37,55*
€ 44,68
pro Stück
ab 2 Stück
€ 36,06*
€ 42,91
pro Stück
ab 5 Stück
€ 32,57*
€ 38,76
pro Stück
ab 10 Stück
€ 30,22*
€ 35,96
pro Stück
ab 20 Stück
€ 29,55*
€ 35,16
pro Stück
ab 40 Stück
€ 27,31*
€ 32,50
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 23,06*
€ 27,44
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
RS Pro
7989275
ab € 39,46*
Zubehör
RS Pro
7989272
ab € 34,85*
Zubehör
RS Pro
7989335
ab € 22,75*
Zubehör
RS Pro
7989307
ab € 34,00*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.