Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RS PRO Erdungskabel, 10-mm-Buchsenleiste Druckknopf - Ring Gemäß EN 61340-5-1


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
RS PRO Erdungskabel, 10-mm-Buchsenleiste Druckknopf - Ring Gemäß EN 61340-5-1
RS PRO Erdungskabel, 10-mm-Buchsenleiste Druckknopf - Ring Gemäß EN 61340-5-1
RS PRO Erdungskabel, 10-mm-Buchsenleiste Druckknopf - Ring Gemäß EN 61340-5-1
Artikel-Nr.:
     108EL-7989335
Hersteller:
     RS Pro
Herst.-Nr.:
     7989335
EAN/GTIN:
     5056112165620
Suchbegriffe:
Armbanderdungskabel
Erdungsarmbandkabel
Handgelenkband Erdungskabel
Handgelenkband Spiralkabel
Zubehör Typ = Erdungskabel
Steckertyp = 10-mm-Buchsenleiste
Anschlusstyp = Druckknopf - Ring
Gemäß EN 61340-5-1 = Ja
Leitungslänge = 4.5m
Widerstand = 1mΩ
Leitungsart = Gerade

Flaches ESD-Erdungskabel von RS Pro, 10 mm, 4,5 m geradeDieses ESD-Erdungskabel (elektrostatische Entladung) von RS Pro ist ein antistatisches Gerät, das zum sicheren Verbinden von Komponenten in einem elektrostatisch geschützten Bereich (EPA) verwendet wird. Dazu gehört auch die Verbindung einer Person, die an empfindlichen elektronischen Geräten arbeitet, mit einer geerdeten Verbindung. Dadurch wird elektrostatische Entladung auf den geerdeten Punkt geführt, um Personal und Geräte vor schädlichen elektrischen Schlägen zu schützen. Das Erdungskabel besteht aus einem 4,5 Meter langen geraden Kabel, das in einem konischen Kopf mit einem 1-Megaohm-(MΩ-)Widerstand abgeschlossen wird. Die flache Kopfform bedeutet, dass sie weniger Gefahr läuft, versehentlich losgeschlagen zu werden. Der Leiter ist ein starker 7-adriger Zinndraht mit einem 2,4 mm-PVC-Mantel (Polyvinylchlorid), der eine ausgezeichnete elektrische Isolierung bietet. Der Draht wird über einen 10-mm-Ring mit einer ESD-Sicherheitsmatte verbunden. Sie können dieses ESD-Erdungskabel in industriellen oder gewerblichen Anwendungen wie Produkt- oder Maschinenbaugruppen verwenden, bei denen elektrostatische Entladung ein Problem darstellt.Eigenschaften und Vorteile• 4,5 Meter Erdungskabel • Niedriger konischer Kopf • 10-mm-Bolzen zum Anschluss an ESD (elektrostatische Entladung) Sicherheitsmatte • Gerades 7-adriges Kabel aus Tinnsel mit PVC-Ummantelung (Polyvinylchlorid) • 1 MΩ Leitungswiderstand • Erfüllt EN 61340-5-1 (Europäische Norm zum Schutz von elektrischen/elektronischen Bauteilen vor Eine elektrostatische Entladung von mehr als 100 V)RS PRORS PRO ist unsere Eigenmarke und stellt Ihnen eine große Auswahl an qualitativ hochwertigen Produkten für eine größere Auswahl. Jedes Teil jedes RS Pro Produkts wurde von Ingenieuren auf der ganzen Welt getestet und gegen anspruchsvolle Industriestandards getestet Sie erhalten nur dann das RS Pro Gütesiegel, wenn wir von ihrer außergewöhnlichen Qualität überzeugt sind, was bedeutet, dass Sie auch sicher sein können.
Weitere Informationen:
Zubehör Typ:
Erdungskabel
Steckertyp:
10-mm-Buchsenleiste
Anschlusstyp:
Druckknopf - Ring
Gemäß EN 61340-5-1:
Ja
Leitungslänge:
4.5m
Widerstand:
1mΩ
Leitungsart:
Gerade
Weitere Suchbegriffe: Erdungskabel, Erdungslitze, erdungskabel druckknopf, erdungskabel, erdungskabel 4,5 m, 7989335, ESD-Kontrolle, Reinraum und Leiterplatten-Prototyp, ESD-Schutz & Reinraum-Produkte, ESD-Erdungskabel, RS PRO, VER29168, ESD Control, Cleanroom & PCB Prototyping, ESD Control & Clean Room, ESD Grounding
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 22,86*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 32,78*
€ 39,01
pro Stück
ab 2 Stück
€ 32,54*
€ 38,72
pro Stück
ab 5 Stück
€ 30,41*
€ 36,19
pro Stück
ab 10 Stück
€ 27,78*
€ 33,06
pro Stück
ab 20 Stück
€ 26,89*
€ 32,00
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 22,86*
€ 27,20
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
RS Pro
7989275
ab € 39,75*
Zubehör
RS Pro
7989329
ab € 20,72*
Zubehör
RS Pro
7989323
ab € 23,01*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.