Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Omron E5DC PID Temperaturregler DIN-Schiene, Panel-Montage, 2 x SSR, Halbleiterrelais, Logik Ausgang/ Universal,


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Omron E5DC PID Temperaturregler DIN-Schiene, Panel-Montage, 2 x SSR, Halbleiterrelais, Logik Ausgang/ Universal,
Omron E5DC PID Temperaturregler DIN-Schiene, Panel-Montage, 2 x SSR, Halbleiterrelais, Logik Ausgang/ Universal,
Artikel-Nr.:
     108EL-8004612
Hersteller:
     Omron
Herst.-Nr.:
     E5DC-QX2DSM-000
EAN/GTIN:
     4548583422155
Suchbegriffe:
Prozessregler
Temperatur-Regler
Temperaturregeleinheit
Temperaturregler
Ausgangstyp = SSR, Halbleiterrelais, Logik
Versorgungsspannung = 24 V ac/dc
Größe = 22.5mm
Anzahl der Ausgänge = 2
Betriebstemperatur min. = -10°C
Betriebstemperatur max. = +50°C
Regelungsart = EIN/AUS, PID, 2-PID-Regler
Kommunikationsmodul verfügbar = Nein
Anzeigentyp = 11-Segment-Digitalanzeige
IP Schutzart = IP00, IP20
Reihe = Omron E5DC
Anschlussart = Schraubklemmblock

Digitale Temperaturregler E5DC (22,5 mm breit). Der Temperaturregler E5DC setzt einen neuen globalen Standard hinsichtlich Präzision und benutzerfreundlichem Design. Optimale Regelungsleistung, einfache Einrichtung und ausgezeichnete Sichtbarkeit der weißen LCD-Anzeige wurden in einem platzsparenden, nur 22,5 mm breiten Gehäuse integriert. Schnelle und präzise Regelung: 50 ms Abtast-Regelkreiszeit Leichte Einrichtung und intuitiver Betrieb über CX-Thermo ohne Netzteil Anschluss für Einrichtungswerkzeug auf der Frontplatte Nützliche Alarm- und Diagnosefunktionen für sicheren Betrieb Breite: 22,5 mm Abnehmbarer Anschlussklemmenblock für einfache Montage und Austausch DIN-Hutschienenmontage
Weitere Informationen:
Ausgangstyp:
SSR, Halbleiterrelais, Logik
Versorgungsspannung:
24 V ac/dc
Größe:
22.5mm
Anzahl der Ausgänge:
2
Betriebstemperatur min.:
-10°C
Betriebstemperatur max.:
+50°C
Regelungsart:
EIN/AUS, PID, 2-PID-Regler
Kommunikationsmodul verfügbar:
Nein
Anzeigentyp:
11-Segment-Digitalanzeige
IP Schutzart:
IP00, IP20
Reihe:
Omron E5DC
Anschlussart:
Schraubklemmblock
Weitere Suchbegriffe: Industrieregler, Universal Industrieregler, Universalregler, omron industrieregler, industrieregler, 8004612, Automation, Prozessautomation, Omron, E5DCQX2DSM000, Automation & Control Gear, Process Control, Temperature Controllers
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
18 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 109,60*
€ 140,60*
55 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 115,16*
€ 143,98*
22 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 146,97*
€ 182,56*
Lager 108
Frei Haus
ab € 173,07*
€ 218,55*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 218,55*
€ 260,07
pro Stück
ab 2 Stück
€ 216,99*
€ 258,22
pro Stück
ab 5 Stück
€ 212,98*
€ 253,45
pro Stück
ab 10 Stück
€ 195,30*
€ 232,41
pro Stück
ab 500 Stück
€ 173,07*
€ 205,95
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
RS Pro
3629941
ab € 26,71*
Zubehör
RS Pro
467428
ab € 33,98*
Zubehör
RS Pro
467412
ab € 30,50*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.