Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Elektronik, Elektrotechnik
>
Automatisierungstechnik
>
Niederspannungs-Schalttechnik
>
Leistungsschütz
>
Artikel
ABB AF205 AF Leistungsschütz 230 V ac-Spule, 3 -polig , 690 V ac / 350 A 110 kW 3 Schließer 2-Hilfskontakte
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
108EL-8007260
Hersteller:
ABB
Herst.-Nr.:
1SFL527002R1311 AF205-30-11-13
EAN/GTIN:
5059041674126
Suchbegriffe:
Hilfskontakt
Hilfskontaktblock
Hilfsschalter
Hauptschütz
Spulenspannung = 230 V ac
Anzahl der Pole = 3
Kontaktnennspannung = 690 V ac
Kontaktnennstrom = 350 A
Serie = AF
Kontaktart = 3 Schließer
Anzahl der Hilfskontakte = 2
Anschlusstyp = Ringkabelschuhklemme
Länge = 105mm
Tiefe = 152mm
Betriebstemperatur max. = +70°C
Weitere Informationen:
Spulenspannung:
230 V ac
Anzahl der Pole:
3
Kontaktnennspannung:
690 V ac
Kontaktnennstrom:
350 A
Serie:
AF
Kontaktart:
3 Schließer
Anzahl der Hilfskontakte:
2
Anschlusstyp:
Ringkabelschuhklemme
Länge:
105mm
Tiefe:
152mm
Betriebstemperatur max.:
+70°C
... >
Automation
>
Schütze und Hilfskontakte
>
Schütze
Weitere Suchbegriffe:
Leistungsschütz
,
Leistungsschütze
,
Motorschütz
,
Schaltschütz
,
hauptschütz 230v ac
,
hauptschütz
,
abb hauptschütz
,
8007260
,
Automation
,
Schütze und Hilfskontakte
,
Schütze
,
ABB
,
1SFL527002R1311AF205301113
,
Automation & Control Gear
,
Contactors & Auxiliary Contacts
,
Contactors
Angebote
(2)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 108
Frei Haus
ab € 906,02*
€ 1.026,69*
Lager 139
46 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 954,58*
€ 1.048,08*
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.026,69*
€ 1.221,76
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.014,19*
€ 1.206,89
pro Stück
ab 5 Stück
€ 979,81*
€ 1.165,97
pro Stück
ab 10 Stück
€ 925,21*
€ 1.101,00
pro Stück
ab 500 Stück
€ 906,02*
€ 1.078,16
pro Stück
Lagerstand:
Lager 108
Versand:
Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 108
Kurzinfo
Die Sterne symbolisieren eine Bewertung der Rückgabekonditionen Ihres ausgewählten Angebots. Dabei würden 5 Sterne als theoretische Maximalanzahl eine vorbehaltlose lebenslange Rücknahme der Ware ohne zusätzliche Kosten beinhalten. Je mehr Sterne, desto vorteilhafter sind die Rückgabekonditionen.
Zeitraum:
innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:
Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:
unbenutzt
Rücksendekosten:
trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:
keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
ABB 1SFN010820R1011 Hilfskontakt
ABB
1SFN010820R1011
ab € 6,48*
Zubehör
ABB CAL19 Hilfskontakt 4-polig, 2 Öffner + 2 Schließer Seitliche Befestigung mit Schraube Anschluss 6 A, 690 V-AC
ABB
1SFN010820R1011 CAL19-11
ab € 12,63*
Zubehör
ABB CAL19 Hilfskontakt 4-polig, 2 Öffner + 2 Schließer Seitliche Montage mit Schraubanschluss Anschluss 6 A, 690 V ac
ABB
1SFN010820R3311 CAL19-11B
ab € 13,82*
Zubehör
ABB CAL19-11B HILFSKONTAKTBLOCK, SCHÜTZ
ABB
CAL19-11B
ab € 21,65*
Zubehör
ABB LT205-30C KLEMMENABDECKUNG, SCHÜTZ
ABB
LT205-30C
ab € 27,76*
Zubehör
ABB Serie LT Tasche für AF116 → Serie AF370
ABB
1SFN124803R1000 LT205-30L
ab € 38,79*
Zubehör
ABB Serie LW Klemmenvergrößerung für AF190 → Serie AF205
ABB
1SFN074807R1000 LW205
ab € 77,37*
Zubehör
ABB Serie VM19 Verriegelung für AF116 → Serie AF370
ABB
1SFN030300R1000 VM19
ab € 19,19*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen