Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ABB AF305-30-11-11 AF Leistungsschütz 24 V ac/dc-Spule, 3 -polig , 690 V ac / 400 A 160 kW 3 Schließer 2-Hilfskontakte


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-8007276
Hersteller:
     ABB
Herst.-Nr.:
     1SFL587002R1111 AF305-30-11-11
EAN/GTIN:
     5059041580403
Suchbegriffe:
Hilfskontakt
Hilfskontaktblock
Hilfsschalter
Hauptschütz
Spulenspannung = 24 V ac/dc
Anzahl der Pole = 3
Kontaktnennspannung = 690 V ac
Kontaktnennstrom = 400 A
Reihe = AF305-30-11-11
Kontaktart = 3 Schließer
Anzahl der Hilfskontakte = 2
Anschlusstyp = Ringkabelschuhklemme
Länge = 140mm
Tiefe = 180mm
Betriebstemperatur max. = +70°C

IEC 60947-1 / 60947-4-7 und EN 60947-1 / 60947-4-1. Schütze der Serie NF, 3-polig. AF-Schütze sind AC/DC-betrieben Die Schütze AF09-AF38 verfügen über eine elektronische Spulenschnittstelle für einen breiten Steuerspannungsbereich Ucmin - Ucmax. Lediglich vier Spulen decken die Steuerspannungen von 24 → 500 V ac oder 20 → 500 V dc ab. AF.Z-Schütze mit einer Z-Spule ermöglichen die direkte Steuerung über einen SPS-Ausgang mit 24 V dc, 500 mA und sorgen für eine niedrigere Leistungsaufnahme der Haltespule. AF.Z-Schütze halten kurzen Absenkungen und Unterbrechungen der Spannung stand (gemäß SEMI F47-0706) AF40-AF96 Schütze werden hauptsächlich für die Steuerung von 3-phasigen Motoren und Leistungsstromkreisen bis zu 690 V ac und 220 V dc eingesetzt. Diese Schütze haben ein Blockdesign mit 3 Hauptpolen. AF116-AF140 Schütze werden hauptsächlich für die Steuerung von 3-phasigen Motoren und Leistungsstromkreisen bis zu 690 V ac, der AF146 bis zu 1000 V ac eingesetzt. AF190-AF370 Schütze werden hauptsächlich für die Steuerung von 3-phasigen Motoren und Leistungsstromkreisen bis zu 1000 V ac. Diese Schütze haben ein Blockdesign mit 3 Hauptpolen. AF-Schütze verfügen über einen integrierten Überspannungsschutz und benötigen keinen zusätzlichen Überspannungsschutz
Weitere Informationen:
Spulenspannung:
24 V ac/dc
Anzahl der Pole:
3
Kontaktnennspannung:
690 V ac
Kontaktnennstrom:
400 A
Reihe:
AF305-30-11-11
Kontaktart:
3 Schließer
Anzahl der Hilfskontakte:
2
Anschlusstyp:
Ringkabelschuhklemme
Länge:
140mm
Tiefe:
180mm
Betriebstemperatur max.:
+70°C
Weitere Suchbegriffe: Leistungsschütz, Leistungsschütze, Motorschütz, Schaltschütz, leistungsschütz abb 24 v, hauptschütz, abb hauptschütz, 8007276, Automation, Schütze und Hilfskontakte, Schütze, ABB, 1SFL587002R1111AF305301111, Automation & Control Gear, Contactors & Auxiliary Contacts, Contactors
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
Frei Haus
ab € 1.523,29*
€ 1.689,11*
45 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.604,31*
€ 1.721,87*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.689,11*
€ 2.010,04
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.674,31*
€ 1.992,43
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.622,20*
€ 1.930,42
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.537,20*
€ 1.829,27
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.523,29*
€ 1.812,72
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
ABB
1SFN010820R1011
ab € 6,47*
Zubehör
ABB
1SFN010820R1011 CAL19-11
ab € 12,61*
Zubehör
ABB
1SFN010820R3311 CAL19-11B
ab € 13,87*
Zubehör
ABB
CAL19-11B
ab € 21,61*
Zubehör
ABB
LW370
ab € 40,04*
Zubehör
ABB
1SFN125403R1000 LT370-30L
ab € 38,97*
Zubehör
ABB
1SFN075410R1000 LX370
ab € 59,97*
Zubehör
ABB
1SFN030300R1000 VM19
ab € 19,19*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.