Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

EPCOS SIMID Drosselspule, 1 mH 55mA mit Ferrit-Kern, 1812 (4532M) Gehäuse 4.5mm / ±10%, 8MHz


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-8019532
Hersteller:
     Epcos
Herst.-Nr.:
     B82432C1105K000
EAN/GTIN:
     5059043067520
Suchbegriffe:
Drosselspule
Festinduktivität
SMD Drossel
smd drossel epcos
Induktivität = 1 mH
Gleichstrom max. = 55mA
Gehäuse-Form = 1812 (4532M)
Länge = 4.5mm
Tiefe = 3.2mm
Höhe = 3.2mm
Abmessungen = 4.5 x 3.2 x 3.2mm
Geschirmt = Ja
Toleranz = ±10%
Gleichstromwiderstand max. = 32Ω
Serie = SIMID
Kernmaterial = Ferrit
Resonanzfrequenz max. = 2.8MHz
Qualitätsfaktor min. = 30°C

Epcos-Drahtinduktivitäten der Serie 1812 B82432A SIMID. Drahtinduktivitäten der Serie B82432C SIMID Nenninduktivität 1 bis 1000 μH Nennstrom 55 bis 600 mA Temperaturbereich bis +150 °C, hoher Q-Faktor , zugelassen nach AEC-Q200 Anwendungsbereich: Filtern von Versorgungsspannungen, Kopplung, Entkopplung, Antennensysteme, Kfz-Elektronik, Telekommunikation und Industrieelektronik
Weitere Informationen:
Induktivität:
1 mH
Gleichstrom max.:
55mA
Gehäuse-Form:
1812 (4532M)
Länge:
4.5mm
Tiefe:
3.2mm
Höhe:
3.2mm
Abmessungen:
4.5 x 3.2 x 3.2mm
Geschirmt:
Ja
Toleranz:
±10%
Gleichstromwiderstand max.:
32Ω
Serie:
SIMID
Kernmaterial:
Ferrit
Resonanzfrequenz max.:
2.8MHz
Qualitätsfaktor min.:
30°C
Weitere Suchbegriffe: smd drossel, 8019532, Passive Bauelemente, Induktivitäten, SMD-Induktivität, EPCOS, B82432C1105K000, Passive Components, Inductors, Surface Mount Inductors
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
5019
10
pro Stück
€ 14,99*
ab € 0,328*
€ 0,972*
Lager 108
1
pro Packung
€ 8,95*
ab € 1,22*
€ 1,90*
1000
pro Packung
Frei Haus
ab € 2,03*
€ 2,22*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 1,90*
€ 2,261
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 1,65*
€ 1,9635
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 1,57*
€ 1,8683
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 1,44*
€ 1,7136
pro Packung
ab 1000 Packungen
€ 1,35*
€ 1,6065
pro Packung
ab 2500000 Packungen
€ 1,22*
€ 1,4518
pro Packung
1 Packung enthält 5 Stück (ab € 0,244* pro Stück)
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.