Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Drossel, SMD 1812, 1 mH, 55 mA, B82432C1105K000


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Drossel, SMD 1812, 1 mH, 55 mA, B82432C1105K000
Drossel, SMD 1812, 1 mH, 55 mA, B82432C1105K000
Drossel, SMD 1812, 1 mH, 55 mA, B82432C1105K000
Artikel-Nr.:
     4502-74D6855
Hersteller:
     Epcos
Herst.-Nr.:
     B82432C1105K000
EAN/GTIN:
     4099889019933
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Drosselspule
Festinduktivität
SMD Drossel
smd drossel epcos
SMD-LeistungsInduktivität, B82432C1105K000, EPCOS Der B82432C1105K000 ist eine Induktivität, die alle hochfrequenten HF-Signale blockiert und nur Gleichstromsignale durchlässt. Features * Temperaturbereich bis zu +150 °C * Hoher Q-Faktor * Qualifiziert bis AEC-Q200 * Geeignet für bleifreies Reflow-Löten gemäß JEDEC J-STD 020D * RoHS-kompatibel Anwendungen * Filterung von Versorgungsspannungen, Kopplung, Entkopplung * Antennenanlagen * Kfz-Elektronik
Weitere Informationen:
Ausführung:
SMD-Drossel
Bauform:
SMD 1812
Breite:
3.2 mm
Gleichstrom:
55 mA
Gleichstromwiderstand:
32 Ω
Gütefaktor Q:
Q 30
Höhe:
3.2 mm
Induktivität:
1 mH
Länge:
4.5 mm
Messfrequenz:
100 kHz
Toleranz:
±10 %
Ursprungsland:
HU
Gewicht:
0.0003 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: smd drossel, Drossel, Choke, Inductor, Induktivität, Leistungsdrossel, Leistungsinduktivität, Passive Bauelemente
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
19
5
pro Stück
€ 14,99*
ab € 0,32*
€ 0,948*
1
pro Packung
€ 8,95*
ab € 1,22*
€ 1,89*
Lager 4502
1000
pro Packung
Frei Haus
ab € 2,09*
€ 2,21*
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 1000 Packungen
€ 2,21*
€ 2,6299
pro Packung
ab 2500000 Packungen
€ 2,09*
€ 2,4871
pro Packung
1 Packung enthält 5 Stück (ab € 0,418* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 1.000 Packungen
Mindestbestellmenge: 1000 Packungen ( entspricht € 2.210,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.