Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Haustechnik, Gebäudetechnik
>
Elektroinstallation
>
Kabelschutzschlauch
>
Schrumpfschlauch
>
Artikel
TE Connectivity RW-175 Wärmeschrumpfschlauch, PVDF Transparent, Ø 6.4mm Schrumpfrate 2:1, Länge 1.2m
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
108EL-8055345
Hersteller:
TE Connectivity
Herst.-Nr.:
RW-175-E-1/4-X
EAN/GTIN:
5059040419766
Suchbegriffe:
Schrumpfschlauch
schrumpfschlauch transparent 6mm
schrumpfschlauch transparent
schrumpfschlauch
Schlauchdurchmesser = 6.4mm
Farbe = Transparent
Schrumpfdurchmesser = 3.2mm
Hülsen Typ = Wärmeschrumpfend
Kleberbeschichtet = Nein
Schrumpfverhältnis = 2:1
Schlauchlänge = 1.2m
Material = PVDF
Betriebstemperaturbereich = -55 → +175 °C
Flammhemmend = Ja
Halogenfrei = Nein
Serie = RW-175
AMS-DTL-23023/8 (Militäranwendungen), UL E35586 VW-1, CSA LR31929 OFT. Transparenter, dünnwandiger Schrumpfschlauch. RW-175-Wärmeschrumpfschlauch Robuste, halbstarre Dünnwandisolierung Lichtdurchlässiges Polyvinylidenfluorid-Material Der RW-175 bietet elektrische Isolierung und Zugentlastung für mehrpolige Steckverbinder und Lötverbindungen Wird als Isolierung für wärmebeständige Komponenten und Heizleitungen verwendet Bietet Schutz vor den meisten industriellen Lösungsmitteln, Treibstoffen und Chemikalien
Weitere Informationen:
Schlauchdurchmesser:
6.4mm
Farbe:
Transparent
Schrumpfdurchmesser:
3.2mm
Hülsen Typ:
Wärmeschrumpfend
Kleberbeschichtet:
Nein
Schrumpfverhältnis:
2:1
Schlauchlänge:
1.2m
Material:
PVDF
Betriebstemperaturbereich:
-55 → +175 °C
Flammhemmend:
Ja
Halogenfrei:
Nein
Serie:
RW-175
... >
Kabel und Drähte
>
Kabelmuffen und -hülsen
>
Wärmeschrumpfschläuche
Weitere Suchbegriffe:
8055345
,
Kabel und Drähte
,
Kabelmuffen und -hülsen
,
Wärmeschrumpfschläuche
,
TE Connectivity
,
RW175E14X
,
Cables & Wires
,
Cable Joints & Cable Sleeving
,
Heat Shrink Tubing
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 8,92*
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,26*
€ 15,78
pro Stück
ab 2 Stück
€ 13,16*
€ 15,66
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,64*
€ 15,04
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,37*
€ 13,53
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,13*
€ 13,24
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,92*
€ 10,61
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
HellermannTyton Helagrip Kabelmarkierer Set für Kabel und Drähte, aufsteckbar, Beschriftung: -, +, 0 → 9, Earth,
HellermannTyton
901-10388
ab € 77,01*
Zubehör
HellermannTyton Helagrip Kabelmarkierer Set für Kabel und Drähte, aufsteckbar, Beschriftung: -, +, 0 → 9, Earth,
HellermannTyton
901-10387
ab € 76,88*
Zubehör
RS PRO Nylon 66 Kabelbinder Schwarz 4,8 mm x 300mm, 100 Stück
RS Pro
233487
ab € 11,46*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen