Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RS PRO Abstandshalter: M4 x M4, Länge 15mm, Stahl, Außen/Innen, Sechskant M4 M4, 7mm 13mm


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
RS PRO Abstandshalter: M4 x M4, Länge 15mm, Stahl, Außen/Innen, Sechskant M4 M4, 7mm 13mm
RS PRO Abstandshalter: M4 x M4, Länge 15mm, Stahl, Außen/Innen, Sechskant M4 M4, 7mm 13mm
RS PRO Abstandshalter: M4 x M4, Länge 15mm, Stahl, Außen/Innen, Sechskant M4 M4, 7mm 13mm
Artikel-Nr.:
     108EL-8066562
Hersteller:
     RS Pro
Herst.-Nr.:
     8066562
EAN/GTIN:
     5056112174981
Suchbegriffe:
Abstandsbolzen
Distanzbolzen
abstandsbolzen m4
abstandsbolzen
Nennlänge = 15mm
Gewindegröße = M4 x M4
Gewindetyp = Außen/Innen
Material = Stahl
Form = Sechskant
Gewindelänge = 8mm
Gewindegröße A = M4
Gewindegröße B = M4
Schlüsselweite = 7mm
Lochtiefe = 13mm
Finish = Verzinkt

Gewindeabstandshalter verfügen an beiden Enden über die gleiche Gewindegröße. Sechseckige Abstandhalter von RS Pro aus verzinktem Weichstahl mit Gewinde. Ein Serie robuster, hochwertiger sechseckiger Abstandhalter von RS Pro aus verzinktem Weichstahl mit metrischem Innengewinde oder Gewindestift an beiden Enden. Diese vielseitigen Abstandhalter wurden zur sicheren Montage Ihrer Leiterplatte sowie zur Anhebung von anderen Bauteilen wie z. B. dem Inneren eines Computergehäuses oder einer weiteren Leiterplatte konzipiert. Sie eignen sich außerdem ideal zum Optimieren des Belüftungsraumes um Komponenten für den Fall, dass das Gerät heißläuft. Diese Abstandshalter sind mit verschiedenen Höhen und Gewindegrößen erhältlich, passend für eine Vielzahl von Leiterplattenanwendungen. Was sind Abstandhalter mit Gewinde? Abstandshalter werden verwendet, um einen festen Abstand zwischen einer Leiterplatte und anderen Komponenten oder einer Hauptplatine herzustellen, und haben eine ähnliche Funktion wie Distanzstücke. Diese Abstandhalter sind mit einer Innen/Innen- oder Außen/Innen-Konfiguration erhältlich, um einer Vielzahl von Leiterplattenanwendungen zu entsprechen. Bei einer Innen/Innen-Konfiguration befinden sich an beiden Enden Innengewinde. Bei der Außen/Innen-Konfiguration befindet sich an einem Ende ein Innengewinde und am anderen ein externer Gewindestift oder eine Schraube, sodass Bauteile miteinander verbunden werden können. Eigenschaften und Vorteile Vielseitig und leicht zu montieren Sechseckiges Design ermöglicht das Anziehen mit einem Schraubenschlüssel Zur sicheren Montage von Leiterplatten Ausführung aus Weichstahl für mechanische Festigkeit und Beständigkeit gegen hoh
Weitere Informationen:
Nennlänge:
15mm
Gewindegröße:
M4 x M4
Gewindetyp:
Außen/Innen
Material:
Stahl
Form:
Sechskant
Gewindelänge:
8mm
Gewindegröße A:
M4
Gewindegröße B:
M4
Schlüsselweite:
7mm
Lochtiefe:
13mm
Finish:
Verzinkt
Weitere Suchbegriffe: rs pro abstandsbolzen, 8066562, Befestigungsmaterial, Abstandhalter und Distanzhülsen, Abstandshalter, RS PRO, GJ494963, Fasteners & Fixings, Spacers & Standoffs, Standoffs
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 13,81*
  
Preis gilt ab 3.000 Pakete
1 Paket enthält 50 Stück (ab € 0,2762* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 22,36*
€ 26,61
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 22,23*
€ 26,45
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 21,19*
€ 25,22
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 18,17*
€ 21,62
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 17,74*
€ 21,11
pro Paket
ab 50 Pakete
€ 16,78*
€ 19,97
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 13,81*
€ 16,43
pro Paket
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
RS Pro
1102494
ab € 66,66*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.