Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

851GE08SREDCF EO Gerader Einschraubstutzen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ebeec151d0f451239b0660e7d2c9e86a_600_600
ebeec151d0f451239b0660e7d2c9e86a_600_600
4817f35a0abb495f08f60aa5c1f7d8df_600_600
Artikel-Nr.:
     8670-851GE08SREDCF
Hersteller:
     Parker
Herst.-Nr.:
     GE08SREDCF
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Geradverschraubung
Hydraulik Doppelnippel
Schneidring-Verschraubung
Schneidringverschraubung
Technische Eigenschaften: Bestellzeichen: GE-R-ED Oberfläche: Cr(VI)-frei Lieferzustand: Komplett, mit Mutter und Ring Baureihe: S Rohraußendurchmesser D1: 8 T1: G1/4a D4: 19 L1: 34 L2: 15 L3: 12 S1: 19 S2: 19 mm PN bar: 800 D3: 5 L4: 30 Werkstoff: Stahl
Weitere Informationen:
Baureihe:
S
Bestellzeichen:
GE-R-ED
D3:
5
D4:
19
L1:
34
L2:
15
L3:
12
L4:
30
Lieferzustand:
Komplett, mit Mutter und Ring
Oberfläche:
Cr(VI)-frei
PN bar:
800
Rohraußendurchmesser D1:
8
S1:
19
S2:
19 mm
T1:
G1/4a
Werkstoff:
Stahl
Weitere Suchbegriffe: geradverschraubung g1/4, schneidring verschraubung, parker schneidringverschraubung, GE08SREDCF, 851GE08SREDCF
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 8670
6
5
€ 4,90*
ab € 2,60*
€ 3,57*
12 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,00*
ab € 2,64*
€ 3,93*
2
€ 8,95*
ab € 2,70*
€ 4,14*
Preise: Lager 8670
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 3,57*
€ 4,25
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,42*
€ 4,07
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,34*
€ 3,97
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,20*
€ 3,81
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,60*
€ 3,09
pro Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 17,85* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 8670
Versand: Lager 8670
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 137,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
RS Pro
4325735
ab € 109,37*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.