Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Haustechnik, Gebäudetechnik
>
Heizungstechnik
>
Installationsmaterial
>
Kupplungen
>
Hydraulikkupplung
>
Artikel
Rexnord Flexibles Kupplungselement 105Nm 120mm Strahlkupplung 4° 4.9mm 1.6mm
Menge:
Stück
Produktinformationen
Artikel-Nr.:
108EL-8087187
Hersteller:
Rexnord
Herst.-Nr.:
VIVA-V125-ELEMENT
EAN/GTIN:
k.A.
Suchbegriffe:
Hydraulik Kupplung
Hydraulikkupplung
hydraulik kupplung
Größe = 120mm
Kupplungs-Typen = Strahlkupplung
Nenndrehmoment = 105Nm
Winkelversatz = 4°
Axialversatz = 4.9mm
Parallelversatz = 1.6mm
Elastomer-Kupplung Rexnord Viva. Diese Elastomer-Kupplungsserie von Rexnord ist wartungsarm und erfordert keine Schmierung. Das weiche Polymerelement ist in der Lage, beträchtliche Ausrichtungsfehler zu bewältigen und zu korrigieren. Das zweiteilige Karbonpolymer-Element ermöglicht ein schnelles Entfernen und Austauschen, ohne dass dabei die Naben oder die Welle beeinträchtigt oder Geräte aus der Halterung entfernt werden müssen. Das Polyurethan-Element polstert die angeschlossenen Komponenten gegen Vibrationen und Stöße. Geeignet für viele Anwendungen wie Zentrifugalkompressoren und Gebläse, Metallextruder, Kühltürme, Kolbenpumpen und Unterwindventilatoren. Mit ATEX-Zulassung. Eine vollständige Kupplung erfordert den Erwerb zweier Naben und eines Polymer-Verbindungselements. Integrierter Überlastschutz Es sind Ausführungen mit direkter Kupplung und solche mit Abstandshaltern verfügbar, um verschiedene Wellenabstände zu ermöglichen. Für Anwendungen bis zu 7500 U/min Geringer Wartungsaufwand ATEX
Weitere Informationen:
Größe:
120mm
Kupplungs-Typen:
Strahlkupplung
Nenndrehmoment:
105Nm
Winkelversatz:
4°
Axialversatz:
4.9mm
Parallelversatz:
1.6mm
... >
Mechanische Kraftübertragung
>
Antriebselemente - Kupplungen
>
Flexible Kupplungselemente
Weitere Suchbegriffe:
8087187
,
Mechanische Kraftübertragung
,
Antriebselemente - Kupplungen
,
Flexible Kupplungselemente
,
Rexnord
,
VIVAV125ELEMENT
,
Mechanical Power Transmission
,
Power Transmission Couplings
,
Flexible Coupling Flectors
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 135,46*
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 183,50*
€ 218,37
pro Stück
ab 2 Stück
€ 179,35*
€ 213,43
pro Stück
ab 5 Stück
€ 172,65*
€ 205,45
pro Stück
ab 10 Stück
€ 163,41*
€ 194,46
pro Stück
ab 25 Stück
€ 159,13*
€ 189,36
pro Stück
ab 500 Stück
€ 135,46*
€ 161,20
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Rexnord Kupplung, Strahlkupplung, Außen-Ø 120mm / Bohrung 48mm, 105Nm
Rexnord
VIVA-V125-HUB-PB
ab € 66,63*
Zubehör
Rexnord Kupplung, Strahlkupplung, Außen-Ø 120mm, 105Nm
Rexnord
VIVA-V125-HUB-T/L
ab € 67,71*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen