Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rexnord Kupplung, Strahlkupplung, Außen-Ø 150mm / Bohrung 65mm, 250Nm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-8087235
Hersteller:
     Rexnord
Herst.-Nr.:
     VIVA-V150-HUB-PB
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Hydraulik Kupplung
Hydraulikkupplung
hydraulik kupplung
Kupplungs-Typen = Strahlkupplungmm
Außendurchmesser = 150mm
Nenndrehmoment = 250Nm

Elastomer-Kupplung Rexnord Viva. Diese Elastomer-Kupplungsserie von Rexnord ist wartungsarm und erfordert keine Schmierung. Das weiche Polymerelement ist in der Lage, beträchtliche Ausrichtungsfehler zu bewältigen und zu korrigieren. Das zweiteilige Karbonpolymer-Element ermöglicht ein schnelles Entfernen und Austauschen, ohne dass dabei die Naben oder die Welle beeinträchtigt oder Geräte aus der Halterung entfernt werden müssen. Das Polyurethan-Element polstert die angeschlossenen Komponenten gegen Vibrationen und Stöße. Geeignet für viele Anwendungen wie Zentrifugalkompressoren und Gebläse, Metallextruder, Kühltürme, Kolbenpumpen und Unterwindventilatoren. Mit ATEX-Zulassung. Eine vollständige Kupplung erfordert den Erwerb zweier Naben und eines Polymer-Verbindungselements. Integrierter Überlastschutz Es sind Ausführungen mit direkter Kupplung und solche mit Abstandshaltern verfügbar, um verschiedene Wellenabstände zu ermöglichen. Für Anwendungen bis zu 7500 U/min Geringer Wartungsaufwand ATEX
Weitere Informationen:
Kupplungs-Typen:
Strahlkupplungmm
Außendurchmesser:
150mm
Nenndrehmoment:
250Nm
Weitere Suchbegriffe: 8087235, Mechanische Kraftübertragung, Antriebselemente - Kupplungen, Flexible Kupplungen, Rexnord, VIVAV150HUBPB, Mechanical Power Transmission, Power Transmission Couplings, Flexible Couplings
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 135,90*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 180,26*
€ 214,51
pro Stück
ab 2 Stück
€ 175,99*
€ 209,43
pro Stück
ab 5 Stück
€ 168,91*
€ 201,00
pro Stück
ab 10 Stück
€ 159,31*
€ 189,58
pro Stück
ab 500 Stück
€ 135,90*
€ 161,72
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Rexnord
VIVA-V150-ELEMENT
ab € 208,00*
Zubehör
Rexnord
VIVA-VS150-ELEMENT
ab € 250,17*
Zubehör
Rexnord
VIVA-VS170-ELEMENT
ab € 321,48*
Zubehör
Rexnord
VIVA-V170-ELEMENT
ab € 226,78*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.