Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Haustechnik, Gebäudetechnik
>
Elektroinstallation
>
Kabelschutzschlauch
>
Schrumpfschlauch
>
Artikel
TE Connectivity RMW Wärmeschrumpfschlauch, Polyolefin kleberbeschichtet Schwarz, Ø 140mm Schrumpfrate 3:1, Länge 1.2m
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
108EL-8087822
Hersteller:
TE Connectivity
Herst.-Nr.:
RMW-140/42-1200/ADH-0
EAN/GTIN:
5059040320918
Suchbegriffe:
Schrumpfschlauch
schrumpfschlauch schwarz
schrumpfschlauch
te connectivity schrumpfschlauch
Schlauchdurchmesser = 140mm
Farbe = Schwarz
Schrumpfdurchmesser = 42mm
Hülsen Typ = Wärmeschrumpfend
Kleberbeschichtet = Ja
Schrumpfverhältnis = 3:1
Schlauchlänge = 1.2m
Material = Polyolefin
Betriebstemperaturbereich = -40 → +110 °C
Flammhemmend = Nein
Halogenfrei = Nein
Standards = UL
RMW SCD. RMW-Wärmeschrumpfschlauch mit mittlerer Wandstärke. RMW-Schlauch ist ein Isolierschlauch mit mittlerer Wandstärke, der für den Einsatz in diversen Anwendungen im Niederspannungsbereich vorgesehen ist. Er ist besonders geeignet zur Isolierung und zum Schutz von Kabelverbindungen in Niederspannungs-Elektroanlagen sowie zur Kabelreparatur. RMW-Schlauch ist geeignet, wo ein Maximum an Zuverlässigkeit, Produktleistungsfähigkeit und einfacher Installation erforderlich sind. Der RMW-Schlauch mittlerer Wandstärke wird häufig für Anwendungen wie Stromverteilung, Busse und Lastwagen, schwere Geräte, Schienenfahrzeuge, Werften und unterirdische Brunnen verwendet. Eigenschaften und Vorteile. • Beständig gegen mechanischen Beanspruchung• Stoß- und Abriebfestigkeit• Chemikalien- und Feuchtebeständigkeit• Komplett feuchtigkeitsbeständige Abdichtung• Speziell formulierte Klebstoffbeschichtung zur Abdichtung der gängigsten Isolationsmaterialien• Einfache, schnelle Montage mit Brenner oder Heißluftpistole• Hohe Schrumpfrate• UV-beständig• Hervorragende Isolierung für elektrische Niederspannungsanlagen. Warum sollte ich RMW-Wärmeschrumpfschläuche mit mittlerer Wandstärke verwenden? Der RMW-Schlauch mittlerer Wandstärke wurde für maximale Zuverlässigkeit und gute Isolierung entwickelt und kann für ein breites Anwendungsspektrum eingesetzt werden. Er ist einfach zu installieren und bietet dennoch eine gute Produktleistung. Was bedeutet eine Schrumpfrate von 3:1? Ein Verhältnis von 3:1 bedeutet, dass der Schlauch beim Erwärmen auf ein Drittel seines ursprünglichen Durchmessers schrumpft. Wie kann ich den Schlauch schrumpfen? Eine Heißluftpistole oder ein Wärmeschrumpfofen sind ideale Möglichkeiten zum Schrumpfen Ihres Schlauches. Überprüfen Sie vor dem Erwärmen immer, ob Sie die richtige Heiztemperatur Ihres Schlauches kennen.Achten Sie darauf, dass alle Gesundheits- und Sicherheitsvorkehrungen beachtet wurden, bevor Sie ein Heizgerät verwenden.
Weitere Informationen:
Schlauchdurchmesser:
140mm
Farbe:
Schwarz
Schrumpfdurchmesser:
42mm
Hülsen Typ:
Wärmeschrumpfend
Kleberbeschichtet:
Ja
Schrumpfverhältnis:
3:1
Schlauchlänge:
1.2m
Material:
Polyolefin
Betriebstemperaturbereich:
-40 → +110 °C
Flammhemmend:
Nein
Halogenfrei:
Nein
Standards:
UL
... >
Kabel und Drähte
>
Kabelmuffen und -hülsen
>
Wärmeschrumpfschläuche
Weitere Suchbegriffe:
8087822
,
Kabel und Drähte
,
Kabelmuffen und -hülsen
,
Wärmeschrumpfschläuche
,
TE Connectivity
,
RMW140421200ADH0
,
Cables & Wires
,
Cable Joints & Cable Sleeving
,
Heat Shrink Tubing
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 67,12*
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 93,55*
€ 111,32
pro Stück
ab 2 Stück
€ 92,67*
€ 110,28
pro Stück
ab 5 Stück
€ 89,55*
€ 106,56
pro Stück
ab 10 Stück
€ 86,48*
€ 102,91
pro Stück
ab 15 Stück
€ 82,15*
€ 97,76
pro Stück
ab 50 Stück
€ 79,65*
€ 94,78
pro Stück
ab 500 Stück
€ 67,12*
€ 79,87
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Hellermann Tyton HGPC2-5-PVC-Special Weiß, Gelb
HellermannTyton
518-05025
ab € 76,72*
Zubehör
HellermannTyton Helagrip Kabelmarkierer Set für Kabel und Drähte, aufsteckbar, Beschriftung: -, +, 0 → 9, Earth,
HellermannTyton
901-10387
ab € 76,91*
Zubehör
RS PRO Nylon 66 Kabelbinder Schwarz 4,8 mm x 300mm, 100 Stück
RS Pro
233487
ab € 11,58*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen