Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TE Connectivity RHW Wärmeschrumpfschlauch, Polyolefin kleberbeschichtet Schwarz, Ø 48mm Schrumpfrate 4:1, Länge 1.2m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-8087850
Hersteller:
     TE Connectivity
Herst.-Nr.:
     RHW-48/12-1200/ADH-0
EAN/GTIN:
     5059040420083
Suchbegriffe:
Schrumpfschlauch
schrumpfschlauch schwarz
schrumpfschlauch
schrumpfschlauch 16:4
Schlauchdurchmesser = 48mm
Farbe = Schwarz
Schrumpfdurchmesser = 12mm
Hülsen Typ = Wärmeschrumpfend
Kleberbeschichtet = Ja
Schrumpfverhältnis = 4:1
Schlauchlänge = 1.2m
Material = Polyolefin
Betriebstemperaturbereich = -40 → +110 °C
Flammhemmend = Nein
Halogenfrei = Ja
Serie = RHW

RHW, SCD, UL-Akte E91151 (nur Größe 12/3–70/20). Wärmeschrumpfschlauch RHW für schweren Wandeinsatz. Dies ist ein robuster RHW-Schlauch für schwere Wandanwendungen, der eigens für die Isolierung, den Schutz und die Abdichtung elektrischer Anschlüsse und Verbindungen an Niederspannungskabeln entwickelt wurde. Wann immer ein maximaler mechanischer Schutz für ein elektrisches Isolierungssystem benötigt wird, ist RHW die richtige Wahl. Hält mechanischem Missbrauch stand Stoß- und Abriebfestigkeit Hohe Zugentlastung bei Installation an Spleißen und Verbindungen Chemikalien-, feuchtigkeits- und ölbeständig Komplett feuchtigkeitsbeständige Abdichtung verhindert Korrosion Klebstoffbeschichtung eigens entwickelt zur Abdichtung gängiger Isolationsmaterialien wie z. B. PVC und Neopren Einfache Installation mit einem Brenner oder einer Heißluftpistole Hohe Schrumpfrate Halogenfrei UV-beständig RoHS-kompatibel. Anwendungen:. Stromverteilung Busse und Lkw Schweres Gerät Lokomotiven und Schienenfahrzeuge Schiffswerften Unterirdische Brunnen
Weitere Informationen:
Schlauchdurchmesser:
48mm
Farbe:
Schwarz
Schrumpfdurchmesser:
12mm
Hülsen Typ:
Wärmeschrumpfend
Kleberbeschichtet:
Ja
Schrumpfverhältnis:
4:1
Schlauchlänge:
1.2m
Material:
Polyolefin
Betriebstemperaturbereich:
-40 → +110 °C
Flammhemmend:
Nein
Halogenfrei:
Ja
Serie:
RHW
Weitere Suchbegriffe: 8087850, Kabel und Drähte, Kabelmuffen und -hülsen, Wärmeschrumpfschläuche, TE Connectivity, RHW48121200ADH0, Cables & Wires, Cable Joints & Cable Sleeving, Heat Shrink Tubing
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
€ 8,95*
ab € 21,29*
€ 30,58*
9 Tage
nicht lagernd
€ 25,00*
ab € 18,38*
€ 35,29*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 30,58*
€ 36,39
pro Stück
ab 2 Stück
€ 30,32*
€ 36,08
pro Stück
ab 5 Stück
€ 28,41*
€ 33,81
pro Stück
ab 10 Stück
€ 26,25*
€ 31,24
pro Stück
ab 20 Stück
€ 26,05*
€ 31,00
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 21,29*
€ 25,34
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
HellermannTyton
518-05025
ab € 76,72*
Zubehör
HellermannTyton
901-10387
ab € 76,91*
Zubehör
RS Pro
233487
ab € 11,58*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.