Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TE Connectivity RHW Wärmeschrumpfschlauch, Polyolefin kleberbeschichtet Schwarz, Ø 70mm Schrumpfrate 4:1, Länge 1.2m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-8087862
Hersteller:
     TE Connectivity
Herst.-Nr.:
     RHW-70/20-1200/ADH-0
EAN/GTIN:
     5059040420137
Suchbegriffe:
Schrumpfschlauch
schrumpfschlauch schwarz
schrumpfschlauch
schrumpfschlauch 16:4
Schlauchdurchmesser = 70mm
Farbe = Schwarz
Schrumpfdurchmesser = 20mm
Hülsen Typ = Wärmeschrumpfend
Kleberbeschichtet = Ja
Schrumpfverhältnis = 4:1
Schlauchlänge = 1.2m
Material = Polyolefin
Betriebstemperaturbereich = -40 → +110 °C
Flammhemmend = Nein
Halogenfrei = Ja
Standards = UL

RHW, SCD, UL-Akte E91151 (nur Größe 12/3–70/20). Wärmeschrumpfschlauch RHW für schweren Wandeinsatz. Dies ist ein robuster RHW-Schlauch für schwere Wandanwendungen, der eigens für die Isolierung, den Schutz und die Abdichtung elektrischer Anschlüsse und Verbindungen an Niederspannungskabeln entwickelt wurde. Wann immer ein maximaler mechanischer Schutz für ein elektrisches Isolierungssystem benötigt wird, ist RHW die richtige Wahl. Hält mechanischem Missbrauch stand Stoß- und Abriebfestigkeit Hohe Zugentlastung bei Installation an Spleißen und Verbindungen Chemikalien-, feuchtigkeits- und ölbeständig Komplett feuchtigkeitsbeständige Abdichtung verhindert Korrosion Klebstoffbeschichtung eigens entwickelt zur Abdichtung gängiger Isolationsmaterialien wie z. B. PVC und Neopren Einfache Installation mit einem Brenner oder einer Heißluftpistole Hohe Schrumpfrate Halogenfrei UV-beständig RoHS-kompatibel. Anwendungen:. Stromverteilung Busse und Lkw Schweres Gerät Lokomotiven und Schienenfahrzeuge Schiffswerften Unterirdische Brunnen
Weitere Informationen:
Schlauchdurchmesser:
70mm
Farbe:
Schwarz
Schrumpfdurchmesser:
20mm
Hülsen Typ:
Wärmeschrumpfend
Kleberbeschichtet:
Ja
Schrumpfverhältnis:
4:1
Schlauchlänge:
1.2m
Material:
Polyolefin
Betriebstemperaturbereich:
-40 → +110 °C
Flammhemmend:
Nein
Halogenfrei:
Ja
Standards:
UL
Weitere Suchbegriffe: 8087862, Kabel und Drähte, Kabelmuffen und -hülsen, Wärmeschrumpfschläuche, TE Connectivity, RHW70201200ADH0, Cables & Wires, Cable Joints & Cable Sleeving, Heat Shrink Tubing
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 55,96*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 78,69*
€ 93,64
pro Stück
ab 2 Stück
€ 77,89*
€ 92,69
pro Stück
ab 5 Stück
€ 74,63*
€ 88,81
pro Stück
ab 10 Stück
€ 72,09*
€ 85,79
pro Stück
ab 15 Stück
€ 68,49*
€ 81,50
pro Stück
ab 50 Stück
€ 66,33*
€ 78,93
pro Stück
ab 500 Stück
€ 55,96*
€ 66,59
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
HellermannTyton
518-05025
ab € 76,90*
Zubehör
HellermannTyton
901-10387
ab € 76,99*
Zubehör
RS Pro
233487
ab € 11,47*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.