Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Elektronik, Elektrotechnik
>
Aktive Bauelemente
>
Prototypenentwicklung
>
Laborkarten
>
Artikel
Roth Elektronik FR4Europlatine, Epoxid Glasfaser-Laminat 2, 160.15 x 100.2 x 1.5mm 35μm, PCB-Bohrung 1mm, Raster 2,54mm
Menge:
Stück
Produktinformationen
Artikel-Nr.:
108EL-8088398
Hersteller:
Roth Elektronik
Herst.-Nr.:
RE212-LFDS
EAN/GTIN:
k.A.
Suchbegriffe:
Entwicklungsboard
Eval Board
Evaluation Board
Evaluationsboard
Plattenmaterial = Epoxid Glasfaser-Laminat
Ein- / Zweiseitig = 2
Abmessungen = 160.15 x 100.2 x 1.5mm
Kupferstärke = 35µm
Lochdurchmesser = 1mm
Lochform = 38 x 61
Lochraster = 2.54 x 2.54mm
FR Materialgüte = FR4
Länge = 160.15mm
Materialstärke = 1.5mm
Breite = 100.2mm
Doppelseitige Versuchsaufbauplatinen. Diese Versuchsaufbauplatinen von Roth Elektronik sind in einer Reihe von Größen mit den folgenden Eigenschaften erhältlich:. Doppelseitig Heißluftverzinnung – HAL-bleifrei Mit Löchern – Abstand: 2,54 x 2,54 mm 35-μm-CU Größe: 100 x 160 mm Bestell-Nr. ; 808-8382 808-8382 Beschichtete Durchgangsbohrungen. Bestell-Nr. ; 808-8398 808-8398 Nicht beschichtete Durchgangsbohrungen
Weitere Informationen:
Plattenmaterial:
Epoxid Glasfaser-Laminat
Ein- / Zweiseitig:
2
Abmessungen:
160.15 x 100.2 x 1.5mm
Kupferstärke:
35µm
Lochdurchmesser:
1mm
Lochform:
38 x 61
Lochraster:
2.54 x 2.54mm
FR Materialgüte:
FR4
Länge:
160.15mm
Materialstärke:
1.5mm
Breite:
100.2mm
... >
ESD-Kontrolle, Reinraum und Leiterplatten-Prototyp
>
Prototyping-Platinen
>
Europlatinen
Weitere Suchbegriffe:
Evaluierungsplatine
,
Laborkarten
,
Eurocard
,
Leiterplatten
,
Platine
,
Prüfungsplatine
,
platine roth elektronik
,
eurocard
,
8088398
,
ESD-Kontrolle, Reinraum und Leiterplatten-Prototyp
,
Prototyping-Platinen
,
Europlatinen
,
Roth Elektronik
,
RE212LFDS
,
ESD Control, Cleanroom & PCB Prototyping
,
Prototyping Boards
,
Eurocards
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 8,86*
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 15,15*
€ 18,03
pro Stück
ab 2 Stück
€ 14,99*
€ 17,84
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,64*
€ 17,42
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,80*
€ 15,23
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,95*
€ 14,22
pro Stück
ab 50 Stück
€ 10,92*
€ 12,99
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,86*
€ 10,54
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Cottam Leiterplatten- und Flussmittelbürste aus Naturborsten, 200mm
Cottam
647S/1/SET
ab € 13,78*
Zubehör
RS PRO Leiterplatten- und Flussmittelbürste aus Glasfaser, 4mm
RS Pro
514868
ab € 14,40*
Zubehör
RS PRO Leiterplatten- und Flussmittelbürste aus Glasfaser, 4mm
RS Pro
514874
ab € 16,18*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen