Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Roth Elektronik FR4Europlatine, Epoxid Glasfaser-Laminat 1, 160.01 x 100 x 1.5mm 35μm, PCB-Bohrung 1mm, Raster 2,54mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Roth Elektronik FR4Europlatine, Epoxid Glasfaser-Laminat 1, 160.01 x 100 x 1.5mm 35μm, PCB-Bohrung 1mm, Raster 2,54mm
Artikel-Nr.:
     108EL-8088405
Hersteller:
     Roth Elektronik
Herst.-Nr.:
     RE512-LF
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Entwicklungsboard
Eval Board
Evaluation Board
Evaluationsboard
Plattenmaterial = Epoxid Glasfaser-Laminat
Ein- / Zweiseitig = 1
Abmessungen = 160.01 x 100 x 1.5mm
Kupferstärke = 35µm
Lochdurchmesser = 1mm
Lochform = 36 x 62
Lochraster = 2.54 x 2.54mm
FR Materialgüte = FR4
Länge = 160.01mm
Materialstärke = 1.5mm
Breite = 100mm

Einseitige Versuchsaufbauplatinen. Diese Versuchsaufbauplatinen von Roth Elektronik sind in einer Reihe von Größen mit den folgenden Eigenschaften erhältlich:. • Einseitig • Heißluftnivellierung – HAL-bleifrei • Mit Löchern – Abstand: 2,54 x 2,54 mm • Lochdurchmesser: 1,00 mm • 35-μm-CU • Abmessungen: 100 x 160 mm. • Alle Lötflächen sind durch horizontale und vertikale Leiterbahnen verbunden. • Manuelle Unterbrechung der dünnen Leiterbahnen ermöglicht die einfache Erstellung benutzerdefinierter Layouts
Weitere Informationen:
Plattenmaterial:
Epoxid Glasfaser-Laminat
Ein- / Zweiseitig:
1
Abmessungen:
160.01 x 100 x 1.5mm
Kupferstärke:
35µm
Lochdurchmesser:
1mm
Lochform:
36 x 62
Lochraster:
2.54 x 2.54mm
FR Materialgüte:
FR4
Länge:
160.01mm
Materialstärke:
1.5mm
Breite:
100mm
Weitere Suchbegriffe: Evaluierungsplatine, Laborkarten, Eurocard, Leiterplatten, Platine, Prüfungsplatine, platine roth elektronik, eurocard, 8088405, ESD-Kontrolle, Reinraum und Leiterplatten-Prototyp, Prototyping-Platinen, Europlatinen, Roth Elektronik, RE512LF, ESD Control, Cleanroom & PCB Prototyping, Prototyping Boards, Eurocards
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 6,43*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,04*
€ 13,14
pro Stück
ab 2 Stück
€ 10,95*
€ 13,03
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,63*
€ 12,65
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,40*
€ 11,19
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,87*
€ 10,56
pro Stück
ab 50 Stück
€ 8,11*
€ 9,65
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,43*
€ 7,65
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Cottam
647S/1/SET
ab € 13,78*
Zubehör
RS Pro
514868
ab € 14,40*
Zubehör
RS Pro
514874
ab € 16,18*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.