Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
>
Behälter, Tanks
>
Fässer
>
Fasszubehör
>
Fasspumpen
>
Fass-Handpumpe
>
Artikel
RS PRO Hydraulik-Handpumpe, 210L
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
108EL-809009
Hersteller:
RS Pro
Herst.-Nr.:
809009
EAN/GTIN:
5056070928527
Suchbegriffe:
Drehkolbenpumpe
Fass-Handpumpe
Hand-Fasspumpe
Hand-Kolbenpumpe
Versatz pro Hub 1. Stufe = 210L
Betrieb = Handbetätigt
Robuste Polythen-Handpumpe von RS Pro. Manuelle kolbenlose Polyethylenumdrängerpumpe in robuster Ausführung von RS Pro, die sich beim Abwärtshub entladen kann. Lieferung komplett mit Tropfdüse, Gewindeadapter für 12-mm-Schlauch, Mehrfachadapter für erhöhte Schraubhals-Verschlüsse, Adapter für Standard-Kunststofftrommel-Innengewinde und Teleskop-Tauchrohr für jede Trommel von 20 l bis 210 L. Eigenschaften und Vorteile:. Geeignet für Öle, Frostschutzmittel, Entfetter und andere nicht korrosive Flüssigkeiten Die Pumpe ist selbstansaugend und hat eine Verdrängung von ca. 250 Ml pro Hub - Pumpe kann verwendet werden ability In seinem Gehäuse gelagerte Flüssigkeit, um ein Vakuum zu erzeugen Die Saugleitung Die Pumpe ist einfach zu bedienen. Typische Anwendungen:. Hydraulische Handpumpen benötigen keine Leistung und sind ideal für Fertigungs- und Verarbeitungsanlagen, um große Fässer in kleinere Messbehälter, Lagerbehälter und Behälter zu entleeren. Hydraulische Handpumpen sind in einer Vielzahl von Pumpentypen und Durchflussmengen mit verschiedenen Druckoptionen erhältlich, die auf verschiedene Anwendungen zugeschnitten sind. Häufig gestellte Fragen Wie funktionieren hydraulische Handpumpen? Hydraulik-Handpumpen enthalten einen Flüssigkeitsbehälter, der gewöhnlich durch einen Hebel aktiviert wird. Wenn der Hebel "abwärts" gepumpt wird, erzeugt er Druck auf die Flüssigkeit, was dazu führt, dass sie durch den Auslass verdrängt wird. Wenn der Hebel hochgepumpt wird, saugt er Wasser aus dem Einlass an und setzt den Behälter für die nächste Aktivierung zurück. Hydraulische Handpumpen enthalten Sicherheitsventile, die verhindern, dass Flüssigkeit durch den Auslass zurückgesaugt wird. Was bezieht sich bei Pumpen auf einfachwirkend und doppeltwirkend? Verdrängerpumpen unterscheiden sich von Zentrifugalpumpen dadurch, dass sie mechanische Energie zur Übertragung von Flüssigkeit verwenden. Wenn sich die Verdrängung nur im Vorwärtshub befindet, ist die Pumpe einfachwirkend. Wenn die Pumpe jedoch Flüssigkeit auf dem Vorwärts- und Rückstellstoke verdrängt, ist die Pumpe doppelt wirkend. Warum RS PRO? RS PRO ist unsere Eigenmarke und stellt Ihnen eine große Auswahl an qualitativ hochwertigen Produkten für eine größere Auswahl. Jedes Teil jedes RS Pro Produkts wurde von Ingenieuren auf der ganzen Welt getestet und entspricht anspruchsvollen Industriestandards. Sie erhalten nur dann das RS Pro Gütesiegel, wenn wir uns ihrer außergewöhnlichen Qualität sicher sind, was bedeutet, dass Sie auch sicher sein können.
Weitere Informationen:
Versatz pro Hub 1. Stufe:
210L
Betrieb:
Handbetätigt
... >
Pneumatik und Hydraulik
>
Hydraulik Zylinder, Pumpen und Versorgungseinheite
>
Hydraulik-Handpumpen
Weitere Suchbegriffe:
Manuelle Fasspumpen
,
handbetätigte Ölpumpe
,
Hydraulik-Handpumpe
,
Hydraulikhandpumpe
,
Hydraulische Handpumpe
,
hydraulik handpumpe
,
809009
,
Pneumatik und Hydraulik
,
Hydraulik Zylinder, Pumpen und Versorgungseinheite
,
Hydraulik-Handpumpen
,
RS PRO
,
80030
,
Pneumatics & Hydraulics
,
Hydraulic Cylinders, Pumps & Power Units
,
Hydraulic Hand Pumps
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 90,72*
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 117,06*
€ 139,30
pro Stück
ab 2 Stück
€ 116,15*
€ 138,22
pro Stück
ab 5 Stück
€ 111,32*
€ 132,47
pro Stück
ab 10 Stück
€ 104,38*
€ 124,21
pro Stück
ab 500 Stück
€ 90,72*
€ 107,96
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Enerpac Hydraulikschlauch, konfektioniert Innen ø 6.4mm, 1800mm, NPTF 3/8 Außengewinde, max. 700bar
Enerpac
HC7206
ab € 151,14*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen