| |
|
| Artikel-Nr.: 108EL-8090742 Herst.-Nr.: 047.20.1818.RS EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Kupplungs-Typen = Doppelschleifen-Elastomermm Länge = 48mm Nenndrehmoment = 1.8Nm
Zweikreiskupplungen. Flexible Kupplungen zur Korrektur von radialer, winkliger und axialer Fehlausrichtung. Die Naben bestehen aus Edelstahl für Korrosionsbeständigkeit und sind mit einem Elastomer-Elastomer-Flexelement aus Hytrel verbunden, das eine ausgezeichnete Festigkeit und Wärme- und Chemikalienbeständigkeit bietet. Einfach zu installierende Schraubbefestigung und geeignet für Drehzahlen von bis zu 3000 U/min. Weitere Informationen: | | Kupplungs-Typen: | Doppelschleifen-Elastomermm | Länge: | 48mm | Nenndrehmoment: | 1.8Nm |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: 8090742, Mechanische Kraftübertragung, Antriebselemente - Kupplungen, Flexible Kupplungen, Huco, 047201818RS, Mechanical Power Transmission, Power Transmission Couplings, Flexible Couplings |
| | |
| |