Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fibox Wandhalterung, 34 x 56 x 49mm, für Schrank Serie ARCA


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-8112066
Hersteller:
     Fibox
Herst.-Nr.:
     WMK ARCA 40 SMALL
EAN/GTIN:
     6418074083197
Suchbegriffe:
Gehäuse-Zubehör
Gehäusezubehör
gehäuse, zubehör
Typ = Wandhalterung
Länge = 34mm
Zur Verwendung mit = Schrank Serie ARCA
Breite = 56mm
Material = Stahl
Abmessungen = 34 x 56 x 49mm
Höhe = 49mm
Anzahl = 1

Fibox ARCA Gehäusezubehör. Innentür. Schnelle und einfache Montage Keine Werkzeuge oder Schrauben erforderlich Abschließbar für zusätzliche Sicherheit. DIN-Schienenrahmen. Schnelle und einfache Montage Die Komponenten können am Rahmen außerhalb des Schranks montiert werden Einschließlich DIN-Schienenrahmen, Frontplatte, Eckhalterungen und Schrauben. Wandmontagelaschensatz. Bietet Platz für die Verdrahtung Erhältlich in 2 Tiefen, 10 mm und 40 mm Hergestellt aus Edelstahl. Montageplatten. Perforiert, nicht perforiert und mehrfach perforiert Galvanisierter Stahl, Stärke 2 mm. Schlosseinsätze. ; 869-7996 869-7996 Verriegelungseinsatz, Doppelbit, 3 mm ; 869-8009 869-8009 für 1242E-System ; 869-8002 869-8002 für V2432E-System ; 869-8006 869-8006 für 455E-System ; 869-8015 869-8015 für 405E-System
Weitere Informationen:
Typ:
Wandhalterung
Länge:
34mm
Zur Verwendung mit:
Schrank Serie ARCA
Breite:
56mm
Material:
Stahl
Abmessungen:
34 x 56 x 49mm
Höhe:
49mm
Anzahl:
1
Weitere Suchbegriffe: 8112066, Gehäuse und Server-Racks, Gehäuse und Rack-Komponenten, Fibox, WMKARCA40SMALL, Enclosures & Server Racks, Enclosures & Racking Components, Enclosure Mounting
Angebote (4)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
pro Packung
€ 6,90*
ab € 21,89*
€ 35,59*
1 Tag
10
pro Stück
€ 5,99*
ab € 31,24*
€ 41,50*
46 Tage
nicht lagernd
pro Paket
€ 14,99*
ab € 34,65*
€ 48,71*
Lager 108
pro Paket
€ 8,95*
ab € 36,44*
€ 49,57*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 49,57*
€ 58,99
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 49,09*
€ 58,42
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 46,14*
€ 54,91
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 41,36*
€ 49,22
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 41,20*
€ 49,03
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 36,44*
€ 43,36
pro Paket
1 Paket enthält 4 Stück (ab € 9,11* pro Stück)
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Fibox
8120020
ab € 54,45*
Zubehör
Fibox
8120006
ab € 70,04*
Zubehör
Fibox
8120007
ab € 80,80*
Zubehör
Fibox
8120011
ab € 110,59*
Zubehör
Fibox
ARCA 302015
ab € 73,82*
Zubehör
Fibox
ARCA 302015 NO MP
ab € 48,76*
Zubehör
Fibox
Arca 604021
ab € 125,36*
Zubehör
Fibox
Arca 806030
ab € 293,51*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.