Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fibox ARCA 403021 Schaltschrank 400 x 300 x 210 Polycarbonat Grau 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1205424-BP
Hersteller:
     Fibox
Herst.-Nr.:
     8120007
EAN/GTIN:
     6418074079183
Suchbegriffe:
19 Zoll Wandgehäuse
19 Zoll Wandverteiler
19" Wandverteiler
Kunststoffgehäuse
Fibox ARCA 403021 Schaltschrank 400 x 300 x 210 Polycarbonat Grau 1 St.

Wandschaltschrank, PC-Tür grau, 2-Punkt Schließung

Technische Daten:
Gehäuse-Besonderheiten: mit Montageplatte · Herstellerfarbe: Grau · Material: Polycarbonat · Produktabmessung, Breite: 300 mm · Produktabmessung, Höhe: 210 mm · Produktabmessung, Länge: 400 mm · Schutzart: IP66

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Abmessungen:
(L x B x H) 400 x 300 x 210 mm
Herstellerfarbe:
Grau
Produktabmessung, Höhe:
210 mm
Produktabmessung, Länge:
400 mm
Produktabmessung, Breite:
300 mm
Marke:
Fibox
Schutzart:
IP66
Farbe:
grau
Gehäuse-Besonderheiten:
mit Montageplatte
Material:
Polycarbonat
Herst.-Teilenr.:
8120007
Typ (Hersteller-Typ):
ARCA 403021
Länge bzw. Tiefe:
400 mm
RoHS-konform:
Ja
Produkt-Art:
Schaltschrank
Zertifizierungen:
RoHS
Weitere Suchbegriffe: Schaltschrank, schaltschrank ip66, schaltschrank, fibox schaltschrank, 6418074079183, Fibox, 8120007, ARCA 403021, Wandschaltschrank
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 80,82*
€ 103,31*
Frei Haus
ab € 80,80*
€ 103,32*
1 Tag
13
Frei Haus
ab € 88,19*
€ 107,76*
€ 6,90*
ab € 83,74*
€ 115,52*
Lager 102
9
Frei Haus
ab € 155,93*
€ 184,71*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 184,71*
€ 219,80
pro Stück
ab 2 Stück
€ 182,06*
€ 216,65
pro Stück
ab 5 Stück
€ 176,66*
€ 210,23
pro Stück
ab 10 Stück
€ 169,71*
€ 201,95
pro Stück
ab 500 Stück
€ 155,93*
€ 185,56
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Fibox
8120764
ab € 51,94*
Zubehör
Fibox
MPS ARCA 4030
ab € 10,96*
Zubehör
Fibox
MPMP ARCA 4030
ab € 39,29*
Zubehör
Fibox
DRS ARCA 403021
ab € 50,24*
Zubehör
Fibox
IDS ARCA 4030
ab € 66,79*
Zubehör
Fibox
PMK ARCA 30
ab € 48,08*
Zubehör
Fibox
RCS ARCA 4030
ab € 18,66*
Zubehör
Fibox
LIS ARCA V2432E
ab € 13,70*
Zubehör
Fibox
LIS ARCA 1242E
ab € 13,60*
Zubehör
Fibox
LIS ARCA 455E
ab € 13,65*
Zubehör
Fibox
LIS ARCA 405E
ab € 15,19*
Zubehör
Fibox
WMK ARCA 10 MID
ab € 32,85*
Zubehör
Fibox
WMK ARCA 10 SMALL
ab € 8,465*
Zubehör
Fibox
WMK ARCA 40 SMALL
ab € 21,89*
Zubehör
Fibox
CBS ARCA 21
ab € 17,67*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.