Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fibox Wandhalterung, 34 x 56 x 19mm, für Schrank Serie ARCA


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-8112069
Hersteller:
     Fibox
Herst.-Nr.:
     WMK ARCA 10 MID
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Gehäuse-Zubehör
Gehäusezubehör
Typ = Wandhalterung
Länge = 34mm
Zur Verwendung mit = Schrank Serie ARCA
Breite = 56mm
Material = Stahl
Abmessungen = 34 x 56 x 19mm
Höhe = 19mm
Anzahl = 1

Fibox ARCA Gehäusezubehör. Innentür. Schnelle und einfache Montage Keine Werkzeuge oder Schrauben erforderlich Abschließbar für zusätzliche Sicherheit. DIN-Schienenrahmen. Schnelle und einfache Montage Die Komponenten können am Rahmen außerhalb des Schranks montiert werden Einschließlich DIN-Schienenrahmen, Frontplatte, Eckhalterungen und Schrauben. Wandmontagelaschensatz. Bietet Platz für die Verdrahtung Erhältlich in 2 Tiefen, 10 mm und 40 mm Hergestellt aus Edelstahl. Montageplatten. Perforiert, nicht perforiert und mehrfach perforiert Galvanisierter Stahl, Stärke 2 mm. Schlosseinsätze. ; 869-7996 869-7996 Verriegelungseinsatz, Doppelbit, 3 mm ; 869-8009 869-8009 für 1242E-System ; 869-8002 869-8002 für V2432E-System ; 869-8006 869-8006 für 455E-System ; 869-8015 869-8015 für 405E-System
Weitere Informationen:
Typ:
Wandhalterung
Länge:
34mm
Zur Verwendung mit:
Schrank Serie ARCA
Breite:
56mm
Material:
Stahl
Abmessungen:
34 x 56 x 19mm
Höhe:
19mm
Anzahl:
1
Weitere Suchbegriffe: 8112069, Gehäuse und Server-Racks, Gehäuse und Rack-Komponenten, Fibox, WMKARCA10MID, Enclosures & Server Racks, Enclosures & Racking Components, Enclosure Mounting
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 32,80*
  
Preis gilt ab 3.000 Pakete
1 Paket enthält 4 Stück (ab € 8,20* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 46,95*
€ 55,87
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 46,03*
€ 54,78
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 43,53*
€ 51,80
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 41,45*
€ 49,33
pro Paket
ab 15 Pakete
€ 39,71*
€ 47,25
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 38,52*
€ 45,84
pro Paket
ab 25 Pakete
€ 37,64*
€ 44,79
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 32,80*
€ 39,03
pro Paket
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Fibox
8120020
ab € 54,62*
Zubehör
Fibox
8120002
ab € 48,31*
Zubehör
Fibox
8120006
ab € 70,08*
Zubehör
Fibox
8120007
ab € 83,66*
Zubehör
Fibox
8120011
ab € 109,35*
Zubehör
Fibox
8120019
ab € 288,57*
Zubehör
Fibox
Arca 705030
ab € 216,45*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.