Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Technischer Handel
>
Fluidtechnik
>
Drucklufttechnik
>
Druckluftverbindungstechnik
>
Einschraubstutzen
>
Artikel
Legris LF3000 Gerader Gewindeadapter, Gewinde-zu-Rohr, Messing vernickelt, R1/8 Stecker, 20 bar
Menge:
Paket
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
108EL-812235
Hersteller:
Legris
Herst.-Nr.:
3175 04 10
EAN/GTIN:
5059041752749
Suchbegriffe:
Einschraubanschluss
Aufschraubklemmringverschraubung
Druckluftkreuzverschraubung
Druckluftschraubverbindung
Stecker A = R1/8 Stecker
Stecker B = 4-mm-Steckanschluss
Pneumatik-Anschlusstyp = Gerader Gewindeadapter
Anschlussausführung = Gewinde-zu-Rohr
Gewindeanschluss = R1/8 Stecker
Serie = LF3000
Gewindematerial = Vernickeltes Messing
Gehäusematerial = Messing vernickelt°C
Gerader Adapter mit konischem Außengewinde. Ein hochwertiges Polymer-Push-In-Fitting, geeignet für Druckluftanwendungen. Die LF3000 Fittings können in Systemen mit einem Betriebsdruck ab einem Unterdruck von 0,9 bar bis zu einem Überdruck von 20 bar verwendet werden. Diese Fittings sind für den Einsatz mit allen pneumatischen Kunststoffschläuchen geeignet und sind zu 100 % während der Herstellung auf Lecks geprüft. Mit den 3175 Fittings können pneumatische Kunststoffschläuche an Gewindeanschlüsse angeschlossen werden. Sie können mit einem Steckschlüssel angezogen oder mit einem Innensechskantschlüssel intern angepasst werden. Eigenschaften und Vorteile. Vollständige Bohrung Außergewöhnlich niedrige Leckrate Erhältlich mit zylindrischem (BSPP) und kegligem Whitworth-Rohrgewinde (BSPT) Geeignet für Vakuum- oder Hochdruckanwendungen Erfüllt ISO 14743 Mit Datumscode für Rückverfolgbarkeit und Zuverlässigkeit Dichtet automatisch dynamischen und statischen Situationen
Weitere Informationen:
Stecker A:
R1/8 Stecker
Stecker B:
4-mm-Steckanschluss
Pneumatik-Anschlusstyp:
Gerader Gewindeadapter
Anschlussausführung:
Gewinde-zu-Rohr
Gewindeanschluss:
R1/8 Stecker
Serie:
LF3000
Gewindematerial:
Vernickeltes Messing
Gehäusematerial:
Messing vernickelt°C
... >
Pneumatik und Hydraulik
>
Pneumatische Verbinder, Leitungen und Schläuche
>
Pneumatische Anschlüsse
Weitere Suchbegriffe:
Einschraubstutzen
,
Einschraubverschraubung
,
Gewinde Einschraubstutzen
,
Kreuzverschraubung Druckluft
,
Pneumatik Winkel-Schraubverbindung
,
Schraubverbindung Druckluft
,
Steckverschraubung
,
Winkelaufschraubverschraubung
,
Winkelsteckverschraubung
,
Winkelverschraubung Pneumatik
,
Geradverschraubung
,
Pneumatische Rohrkupplung
,
Pneumatischer Rohrverbinder
,
geradverschraubung g1/8
,
pneumatische rohrkupplung
,
einschraubanschluss legris
,
812235
,
Pneumatik und Hydraulik
,
Pneumatische Verbinder, Leitungen und Schläuche
,
Pneumatische Anschlüsse
,
Legris
,
31750410
,
Pneumatics & Hydraulics
,
Pneumatic Connectors, Fittings & Hose
,
Pneumatic Fittings
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 10,33*
Preis gilt ab 3.000 Pakete
1 Paket enthält 5 Stück (ab € 2,066* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 15,14*
€ 18,02
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 14,63*
€ 17,41
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 13,92*
€ 16,56
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 13,03*
€ 15,51
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 12,72*
€ 15,14
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 10,33*
€ 12,29
pro Paket
Zubehör
Alternative Artikel
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
RS PRO PTFE Band Weiß, 0.2mm x 12mm, Länge 5m, -200°C → +260°C
RS Pro
231964
ab € 4,72*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen