Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HARTING Ethernet-Switch 60 x 27.3 x 113.5mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-8128834
Hersteller:
     Harting
Herst.-Nr.:
     24020080000
EAN/GTIN:
     5059039144228
Suchbegriffe:
Industrie-Switch
industrie switch
RJ45-Anschlüsse = 8
Höhe = 113.5mm
Abmessungen = 60 x 27.3 x 113.5mm

HARTING Unmanaged Ethernet-SwitchDer Unmanaged Switch von HARTING ist ein RJ45-Ethernet-Switch mit 8 Anschlüssen für DIN-Schienenmontage. Er hat eine Versorgungsspannung von 24 V dc bis 48 V dc. Die Fast-Ethernet-Familie der Serie Ha-VIS eCon 3000 ist mit bis zu 16 Fast-Ethernet-Anschlüssen ausgestattet. Der Switch ermöglicht Kosteneffizienz, schnelle Erweiterung und/oder Rekonstruktion von Netzwerkinfrastrukturen. Die automatische Erkennung der Übertragungsgeschwindigkeit (Auto-Negotiation) und die Verdrahtung des Twisted-Pair-Datenkabels (Autopolarität und Auto-MDI(X)) ermöglichen einfaches Plug-and-Play.Eigenschaften und Vorteile2,53 MTBF (in Millionen Stunden) Blockierungsfreie Fast-Ethernet-Switching-Architektur Autonegotiation Automatische Polarität und Auto-MDI(X) bieten dem Benutzer eine Plug-and-Play-Lösung Verpolungs- und Überspannungsschutz Übertragungslänge von 100 m über CAT 5 mit einer Übertragungsrate von 10/100MB/Sekunde Verringerter Energieverbrauch dank energieeffizientem Ethernet Eloxiertes Aluminiumgehäuse Betriebstemperaturbereiche zwischen -40 °C und 70 °C.AnwendungenIndustrielle Netzwerkinfrastruktur Maschinen und Robotik Automation Transport Wind- und Solarenergie SchiffbauZertifizierungenCE-zertifiziert FCC CFR 47 Teil 15 DNV GL ABS CUL US 508-gelistet NK ABB IIT IEC 60068-2-6-Vibration IEC 60068-2-6-Resonanzsuche Stoßprüfung gemäß IEC 60068-2-27 IEEE 802.3 Schutzart IP30
Weitere Informationen:
RJ45-Anschlüsse:
8
Höhe:
113.5mm
Abmessungen:
60 x 27.3 x 113.5mm
Weitere Suchbegriffe: 8128834, Computertechnik und Peripheriegeräte, Netzwerke und WLAN, Netzwerk Switches, HARTING, 24020080000, Computing & Peripherals, Networking & WiFi, Network Hubs
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 162,67*
€ 190,89*
€ 6,90*
ab € 166,90*
€ 194,16*
Lager 108
Frei Haus
ab € 164,64*
€ 196,01*
42 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 185,27*
€ 213,06*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 196,01*
€ 233,25
pro Stück
ab 2 Stück
€ 193,28*
€ 230,00
pro Stück
ab 5 Stück
€ 186,97*
€ 222,49
pro Stück
ab 10 Stück
€ 176,32*
€ 209,82
pro Stück
ab 500 Stück
€ 164,64*
€ 195,92
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Harting
09 47 474 7115
ab € 21,6169*
Zubehör
Harting
09470600023
ab € 14,22*
Zubehör
Harting
09457711125
ab € 26,60*
Zubehör
Harting
09457511551
ab € 69,39*
Zubehör
RS Pro
4593972
ab € 36,53*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.