Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Switch Ethernet; unverwaltet; Portanzahl: 8; 9÷60VDC; RJ45; IP30


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Switch Ethernet; unverwaltet; Portanzahl: 8; 9÷60VDC; RJ45; IP30
Switch Ethernet; unverwaltet; Portanzahl: 8; 9÷60VDC; RJ45; IP30
Artikel-Nr.:
     2805-24020080000
Hersteller:
     Harting
Herst.-Nr.:
     24020080000
EAN/GTIN:
     5713140147379
Suchbegriffe:
Industrie-Switch
industrie switch
Hersteller: HARTING
Steckverbinder-Art: RJ45
Montage: für DIN-Schiene
Betriebstemperatur: -40...70°C
Gehäusematerial: Anoden Aluminium
Dichtheitsklasse: IP30
Versorgungsspannung: 9...60V DC
Breite: 60mm
Höhe: 113,5mm
Tiefe: 27,3mm
Datenübertragungsgeschwindigkeit: 100Mbps;10Mbps
Portanzahl: 8
Industriemodul-Typ: switch Ethernet
Stromaufnahme: 60mA
Herstellerserie: Ha-VIS eCon 2000 Fast Ethernet
Modul-Art: unverwaltet
Weitere Informationen:
17968585:
DE 17968585
small information an telecommunictaion devices (the dimensions are less than 50 cm edge length):
small information and telecommunication devices that can be uses in private households
HARTING:
HARTING
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 162,67*
€ 190,89*
Lager 2805
€ 6,90*
ab € 166,90*
€ 194,16*
Frei Haus
ab € 164,64*
€ 196,01*
42 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 185,27*
€ 213,06*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 194,16*
€ 231,05
pro Stück
ab 2 Stück
€ 187,08*
€ 222,63
pro Stück
ab 5 Stück
€ 181,72*
€ 216,25
pro Stück
ab 10 Stück
€ 179,74*
€ 213,89
pro Stück
ab 500 Stück
€ 166,90*
€ 198,61
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Harting
09 47 474 7115
ab € 21,6169*
Zubehör
Harting
09470600023
ab € 14,22*
Zubehör
Harting
09457711125
ab € 26,60*
Zubehör
Harting
09457511551
ab € 69,39*
Zubehör
RS Pro
4593972
ab € 36,53*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.