Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RS PRO Baustellentransformator, Primär 230V ac / Sekundär 230V, 3.0kVA Schutzkontakt-Stecker


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
RS PRO Baustellentransformator, Primär 230V ac / Sekundär 230V, 3.0kVA Schutzkontakt-Stecker
RS PRO Baustellentransformator, Primär 230V ac / Sekundär 230V, 3.0kVA Schutzkontakt-Stecker
RS PRO Baustellentransformator, Primär 230V ac / Sekundär 230V, 3.0kVA Schutzkontakt-Stecker
Artikel-Nr.:
     108EL-1226721
Hersteller:
     RS Pro
Herst.-Nr.:
     1226721
EAN/GTIN:
     5056112289814
Suchbegriffe:
CEE-Stecker
Netzstecker Frankreich
Netzsteckverbinder Frankreich
Schuko-Stecker
Primär-Nennspannung = 230V ac
Sekundär-Nennspannung = 230V
Nennleistung = 3.0 kVA Intermittent 5 Mins on 15 Mins offkVA
Steckertyp = Schutzkontakt-Stecker
Dosentyp = Schutzkontakt-Stecker
Gewicht = 18kg
Länge = 350mm
Breite = 242mm
Tiefe = 353mm
Abmessungen = 350 x 242 x 353mm
Montagetyp = Stand-Alone
Betriebsfrequenz max. = 60Hz

Tragbarer 1,5-kVA-Isolationstransformator von RS Pro, 230 V ac, 2 x 16 ADieser eigenständige tragbare RS Pro Isolationstransformator kann zur Isolierung einer europäischen 230-V-Standardnetzspannungsversorgung verwendet werden. Es hat ein hochwertiges Design, das leicht, robust und mit Blick auf Ihre Sicherheit gefertigt ist. Der Trenntransformator verfügt über einen thermisch-magnetischen Auslöser, der die Wahrscheinlichkeit einer Überlastung verringert. Dies schützt Sie vor elektrischem Schlag, indem Sie Ihre angeschlossenen Werkzeuge vom Netzteil isolieren und gleichzeitig leicht von Hand zurücksetzen können. Der Transformator ist mit GFK (glasfaserverstärktem Polyester) ummantelt, leicht zu tragen und verfügt über einen 16-A-Schuko-Stecker für Ihre Verbindung. Diese Art von Sicherheitstransformator wird häufig mit Elektrowerkzeugen in industriellen Umgebungen verwendet. Es wird in Großbritannien hergestellt und entspricht den BSEN 61588-Standards, die den reduzierten Niederspannungsvorschriften für Ihre Sicherheit entsprechen.Eigenschaften und Vorteile• Tragbarer Isolationstransformator • 5 Minuten kurze Zeit • Primärspannung von 230 V • Sekundärnennspannung von 230 V • Nennleistung von 1,5 kVA • 2 x 16 A Ausgangsstrom • Schuko-Stecker und -Buchse • Gewicht: 18 kg • Abmessungen: 350 mm x 242 mm x 353 Mm • Betriebsfrequenzbereich von 50-60 Hz • Stand-Alone-MontageRS PRORS PRO ist unsere Eigenmarke und stellt Ihnen eine große Auswahl an qualitativ hochwertigen Produkten für eine größere Auswahl. Jedes Teil jedes RS Pro Produkts wurde von Ingenieuren
Weitere Informationen:
Primär-Nennspannung:
230V ac
Sekundär-Nennspannung:
230V
Nennleistung:
3.0 kVA Intermittent 5 Mins on 15 Mins offkVA
Steckertyp:
Schutzkontakt-Stecker
Dosentyp:
Schutzkontakt-Stecker
Gewicht:
18kg
Länge:
350mm
Breite:
242mm
Tiefe:
353mm
Abmessungen:
350 x 242 x 353mm
Montagetyp:
Stand-Alone
Betriebsfrequenz max.:
60Hz
Weitere Suchbegriffe: Schukostecker, Schutzkontakt-Stecker, Schutzkontakt-Zentralstecker, Sicherheitstrafo, Sicherheitstransformator, Trenntrafo, Trenntransformator, cee-stecker 16a 230v, netzstecker frankreich, trenntrafo primär 230v, 1226721, Stromversorgungen & Transformatoren, Transformatoren, Baustellentransformatoren, RS PRO, WCPT3000230SCHRS, Power Supplies & Transformers, Transformers, Site Transformers
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 245,00*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 302,16*
€ 359,57
pro Stück
ab 2 Stück
€ 300,97*
€ 358,15
pro Stück
ab 5 Stück
€ 290,60*
€ 345,81
pro Stück
ab 10 Stück
€ 269,48*
€ 320,68
pro Stück
ab 500 Stück
€ 245,00*
€ 291,55
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Carroll & Meynell
CM3000/230/EURO
ab € 316,94*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.