Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RS PRO Gebotszeichen mit Piktogramm: Gehörschutz, Vinyl selbstklebend , B 100mm, H 100 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
RS PRO Gebotszeichen mit Piktogramm: Gehörschutz, Vinyl selbstklebend , B 100mm, H 100 mm
RS PRO Gebotszeichen mit Piktogramm: Gehörschutz, Vinyl selbstklebend , B 100mm, H 100 mm
Artikel-Nr.:
     108EL-8134473
Hersteller:
     RS Pro
Herst.-Nr.:
     8134473
EAN/GTIN:
     5056112186526
Suchbegriffe:
Gebotsschilder Praxisbewährt
Gebotsschild EN ISO 7010 M003 Gehör...
Gehörschutz benutzen M003 Gebotssch...
gebotsschild en iso 7010 m003 gehör...
Beschriftung = Gehörschutz
Sprache = Keine
Material = Vinyl
Höhe = 100 mm
Schild Text/Symbol = Symbol
Farbe = Blau/Weiß
Anzahl pro Packung = 1
Breite = 100mm
Schild oder Etikett = Etikett
Selbstklebend = Ja

ISO 7010 internationale Norm. RS Pro ISO 7010 Vinyl Pictogramm Sicherheitsetikettenschilder. RS Pro Serie von Gesundheits- und Sicherheitshinweisen. Der Zweck des ISO 7010 Norm verfügen über eine international anerkannte Serie von Beschilderung Formen, Farben und Piktogramme zur Verbesserung der Sicherheit unter die Zahl der nicht muttersprachliche Arbeitnehmer, für die Text-basierte Sicherheitshinweise sind nicht ausreichend. Die ISO 7010 Norm gilt für alle SICHERHEITSHINWEISE UND SYMBOLE in Arbeitsumgebungen und andere an Orten, an denen Menschen müssen darauf aufmerksam gemacht werden Sicherheitsaspekte. Dies umfasst alles von Notausgangsschilder bis Gebotsschild, Verbot oder Gefahrensymbole. RS Pro verfügt über eine Vielzahl von internationalen Gefahren- und Gefahrenschildern, die alle Ihre Anforderungen an Ihr Unternehmen erfüllen, um eine sichere Arbeitsumgebung zu gewährleisten und Unfälle zu vermeiden. Häufig gestellte Fragen. Welche Arten von Sicherheitsschildern sind erhältlich ? ;ul> ;li>Die Gesundheits- und Sicherheitszeichen von RS Pro sind in verschiedenen Ausführungen und Größen erhältlich. Diese Schilder sind in der Regel farbcodiert, sodass sie leicht zu verstehen sind. ;/li> ;li>Warnschilder – dreieckige Form, schwarzes Bild, gelber Hintergrund, schwarzer Rahmen ;/li> ;li>Verbotszeichen – runde Form, schwarzes Bild, weißer Hintergrund, roter Rahmen, rote diagonale Linie ;/li> ;li>Gebotsschilder – runde Form, weißes Bild, blauer Hintergrund ;/li> ;li>Notausgangs- und Erste-Hilfe-Schilder sind rechteckig oder quadratisch, weißes Bild, grüner Hintergrund ;/li> ;li>Brandbekämpfungsschilder – rechteckige oder quadratische Form, weißes Bild, roter Hintergrund ;/li> ;li>Gefahrenpiktogramme nach CLP-Vorschrift (zur Warnung vor gefährlichen Chemikalien) – Diamantform, roter Rahmen, weißer Hintergrund, schwarzes Bild. ;/li> ;/ul> Weitere Informationen über die ISO 7010 Die ISO 7010 ist eine internationale Norm zur Vereinheitlichung der verschiedensten Gefahren- und Sicherheitszeichen. Die ausgewählte Kombination aus Farben und Symbolen ist leicht verständlich und vermittelt ihre Aussage mit möglichst wenig Text.
Weitere Informationen:
Beschriftung:
Gehörschutz
Sprache:
Keine
Material:
Vinyl
Höhe:
100 mm
Schild Text/Symbol:
Symbol
Farbe:
Blau/Weiß
Anzahl pro Packung:
1
Breite:
100mm
Schild oder Etikett:
Etikett
Selbstklebend:
Ja
Weitere Suchbegriffe: gebotsschild en iso 7010 m003 gehörschutz benutzen, gebotsschilder praxisbewährt gehörschutz, 8134473, Gebäude- und Arbeitssicherheit, Sicherheitsschilder, Gebotszeichen, RS PRO, KL0042, Site Safety, Safety Signs, Mandatory Signs
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,53*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,71*
€ 5,60
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,17*
€ 4,96
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,86*
€ 4,59
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,36*
€ 4,00
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,18*
€ 3,78
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,53*
€ 3,01
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Velcro
EC60227
ab € 4,69*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.