| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 108EL-8134580 Herst.-Nr.: 8134580 EAN/GTIN: 5056112186854 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Beschriftung = Gehörschutz Sprache = Keine Material = Kunststoff Höhe = 200 mm Schild Text/Symbol = Symbol Farbe = Blau/Weiß Anzahl pro Packung = 1 Breite = 200mm Schild oder Etikett = Schild Selbstklebend = Nein
ISO 7010 internationale Norm. ISO 7010 Kunststoff Schild Schilder. Der Zweck des ISO 7010 Norm verfügen über eine international anerkannte Serie von Beschilderung Formen, Farben und Piktogramme zur Verbesserung der Sicherheit unter die Zahl der nicht muttersprachliche Arbeitnehmer, für die Text-basierte Sicherheitshinweise sind nicht ausreichend. Die ISO 7010 Norm gilt für alle SICHERHEITSHINWEISE UND SYMBOLE in Arbeitsumgebungen und andere an Orten, an denen Menschen müssen darauf aufmerksam gemacht werden Sicherheitsaspekte. Dies umfasst alles von Notausgangsschilder bis Gebotsschild, Verbot oder Gefahrensymbole. Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Beschriftung: | Gehörschutz | Sprache: | Keine | Material: | Kunststoff | Höhe: | 200 mm | Schild Text/Symbol: | Symbol | Farbe: | Blau/Weiß | Anzahl pro Packung: | 1 | Breite: | 200mm | Schild oder Etikett: | Schild | Selbstklebend: | Nein |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: gebotsschild en iso 7010 m003 gehörschutz benutzen, gebotsschild en iso 7010 m003 gehörschutz benutzen 20cm, 8134580, Gebäude- und Arbeitssicherheit, Sicherheitsschilder, Gebotszeichen, RS PRO, KL0075, Site Safety, Safety Signs, Mandatory Signs |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |