Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RS PRO Verbotszeichen, Fußgänger verboten, 200 mm x 200mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
RS PRO Verbotszeichen, Fußgänger verboten, 200 mm x 200mm
Artikel-Nr.:
     108EL-8134612
Hersteller:
     RS Pro
Herst.-Nr.:
     8134612
EAN/GTIN:
     5056112186946
Suchbegriffe:
Für Fußgänger verboten P004 Verbots...
Verbotsschild EN ISO 7010 P004 Für ...
für fußgänger verboten p004 verbots...
Sprache = Keine
Beschriftung = Fußgänger verboten
Material = Kunststoff
Selbstklebend = Nein
Schild Text/Symbol = Symbol
Farbe = Schwarz/Rot/Weiß
Anzahl pro Packung = 1
Höhe = 200 mm
Breite = 200mm
Schild oder Etikett = Schild

ISO 7010 internationale Norm. ISO 7010 Kunststoff Schild Schilder. Der Zweck des ISO 7010 Norm verfügen über eine international anerkannte Serie von Beschilderung Formen, Farben und Piktogramme zur Verbesserung der Sicherheit unter die Zahl der nicht muttersprachliche Arbeitnehmer, für die Text-basierte Sicherheitshinweise sind nicht ausreichend. Die ISO 7010 Norm gilt für alle SICHERHEITSHINWEISE UND SYMBOLE in Arbeitsumgebungen und andere an Orten, an denen Menschen müssen darauf aufmerksam gemacht werden Sicherheitsaspekte. Dies umfasst alles von Notausgangsschilder bis Gebotsschild, Verbot oder Gefahrensymbole.
Weitere Informationen:
Sprache:
Keine
Beschriftung:
Fußgänger verboten
Material:
Kunststoff
Selbstklebend:
Nein
Schild Text/Symbol:
Symbol
Farbe:
Schwarz/Rot/Weiß
Anzahl pro Packung:
1
Höhe:
200 mm
Breite:
200mm
Schild oder Etikett:
Schild
Weitere Suchbegriffe: 8134612, Gebäude- und Arbeitssicherheit, Sicherheitsschilder, Verbotszeichen, RS PRO, KL0082, Site Safety, Safety Signs, Prohibition Signs
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 10,02*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 16,11*
€ 19,17
pro Stück
ab 2 Stück
€ 16,02*
€ 19,06
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,79*
€ 17,60
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,28*
€ 15,80
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,44*
€ 14,80
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,02*
€ 11,92
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Velcro
EC60227
ab € 4,69*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.