Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ifm electronic M12 Näherungssensor Induktiv, zylindrisch 5 mm PNP 10 → 30 V dc / 200 mA, IP67


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-8140308
Hersteller:
     ifm electronic
Herst.-Nr.:
     IGW200
EAN/GTIN:
     5059040091610
Suchbegriffe:
Näherungsschalter
Näherungssensor
Induktiver Näherungssensor
Näherungsschalter induktiv
Sensortechnik = Induktiv
Ausgangstyp = PNP
Erfassungsbereich = 5 mm
Anschlusstyp = 4-poliger M12-Steckverbinder
IP Schutzart = IP67
Länge = 65mm
Gleichspannung max. = 30V
Montagetyp = Bündig
Schaltstrom = 200 mA
Schaltfrequenz max. = 2kHz
Betriebstemperatur min. = -25°C

Induktive zylindrische Näherungssensoren M18, IFM. Induktive Sensoren sind heutzutage unerlässlich für die industrielle Nutzung. Im Vergleich zu mechanischen Schaltern bieten sie fast ideale Bedingungen: kontaktloser verschleißfreier Betrieb, hohe Schaltfrequenzen und Genauigkeit. Außerdem sind sie unempfindlich gegenüber Erschütterungen, Staub und Feuchtigkeit. Induktive Sensoren erkennen alle Metalle ohne Kontakt. Steckerausführungen Unempfindlich gegen elektromagnetische Felder Vergoldete Kontakte Zylindergröße M18 und Gewinde
Weitere Informationen:
Sensortechnik:
Induktiv
Ausgangstyp:
PNP
Erfassungsbereich:
5 mm
Anschlusstyp:
4-poliger M12-Steckverbinder
IP Schutzart:
IP67
Länge:
65mm
Gleichspannung max.:
30V
Montagetyp:
Bündig
Schaltstrom:
200 mA
Schaltfrequenz max.:
2kHz
Betriebstemperatur min.:
-25°C
Weitere Suchbegriffe: induktiver Näherungsschalter, ifm näherungsschalter induktiv, induktiver näherungssensor, induktiver näherungssensor pnp, 8140308, Automation, Sensoren, ifm electronic, IGW200, Automation & Control Gear, Sensors, Proximity Sensors
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,95*
ab € 60,04*
€ 72,82*
16 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 59,32*
€ 73,54*
€ 5,46*
ab € 61,50*
€ 74,22*
5 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 61,45*
€ 74,45*
Lager 108
Frei Haus
ab € 80,38*
€ 96,48*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 96,48*
€ 114,81
pro Stück
ab 2 Stück
€ 92,16*
€ 109,67
pro Stück
ab 5 Stück
€ 89,73*
€ 106,78
pro Stück
ab 10 Stück
€ 85,50*
€ 101,75
pro Stück
ab 500 Stück
€ 80,38*
€ 95,65
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
ifm electronic
EVC003
ab € 15,49*
Zubehör
ifm electronic
EVC006
ab € 15,52*
Zubehör
ifm electronic
EVC009
ab € 17,93*
Zubehör
ifm electronic
EVT002
ab € 17,23*
Zubehör
ifm electronic
EVC008
ab € 14,83*
Zubehör
RS Pro
7141697
ab € 11,84*
Zubehör
RS Pro
8399875
ab € 65,33*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.