Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 108EL-8152938 Herst.-Nr.: XALK178H7 EAN/GTIN: 3389119413961 |
| |
|
| | |
| Montageart = SMD Kontaktanordnung = 1 Öffner Drucktasterbetätigung = Drehfreigabe Beleuchtet = Nein Serie = Harmony XALK Höhe = 68mm
Steuerstationen der Serie XALD / XALK. Die Serien XALD und XALK bieten maximale Flexibilität mit vollständigen Produkten oder Komponenten für die Montage durch den Kunden. Sie sind für eine Vielzahl von Anwendungen geeignet. Hohe Leistung und reichhaltige Auswahl Vormontierte Produkte IP65 Große Auswahl an Metall- oder Kunststoff-Steuerstationen Vollständig kompatibel mit Harmony-Serien mit Metallblenden- (XB4) und Kunststoffblenden (XB5/XB7) Ausgezeichneter Beständigkeit gegenüber Korrosion und Reinigungsmitteln Weitere Informationen: | | Montageart: | SMD | Kontaktanordnung: | 1 Öffner | Drucktasterbetätigung: | Drehfreigabe | Beleuchtet: | Nein | Serie: | Harmony XALK | Höhe: | 68mm |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Not Halt Hauptschalter, Not Halt Schalter, Not-Aus Hauptschalter, Notaus Hauptschalter, Notaus Schalter, Nothalt Hauptschalter, Nothalt-Schalter, Not Aus Taster, Not Halt Pilztaster, Not-Aus Pilztaster, Notaus Pilztaster, Nothalt Pilztaster, Pilztaster Not Halt, Pilztaster Not-Aus, SMD-Schalter, SMD-Switch, SMD-Taster, drucktaster ip65, smd schalter, schneider electric drucktaster, 8152938, Schalter, Drucktastenschalter und Zubehör, Not-Aus-Schalter, Schneider Electric, XALK178H7, Switches, Push Button Switches & Components, Emergency Stop Push Buttons |
| | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 6,90* | ab € 24,47* | € 38,52* | | | | Lager 108 | | | | | | Frei Haus | ab € 152,63* | € 194,77* | | | | | | 9 Tage | | | | | € 25,00* | ab € 137,01* | € 211,45* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 108 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 108 | | Versand: Lager 108 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,95* | | ab € 90,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|