Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 
 >  > Artikel

Trumeter Digitales Spannungsmessgerät AC, DC LCD-Anzeige 4-stellig / 0,01, 68mm, 68mm, 53mm, 12→ 24 V ac/dc


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Trumeter Digitales Spannungsmessgerät AC, DC LCD-Anzeige 4-stellig / 0,01, 68mm, 68mm, 53mm, 12→ 24 V ac/dc
Trumeter Digitales Spannungsmessgerät AC, DC LCD-Anzeige 4-stellig / 0,01, 68mm, 68mm, 53mm, 12→ 24 V ac/dc
Trumeter Digitales Spannungsmessgerät AC, DC LCD-Anzeige 4-stellig / 0,01, 68mm, 68mm, 53mm, 12→ 24 V ac/dc
Artikel-Nr.:
     108EL-8158309
Hersteller:
     Trumeter
Herst.-Nr.:
     APM-VOLT-APO
EAN/GTIN:
     5060144888419
Suchbegriffe:
Spannungsmesser
Spanungsmessgerät
Voltmeter
spannungsmesser digital
Stromart = AC, DC
Anzahl der Stellen = 4
Anzeigentyp = LCD
Ausschnitt-Höhe = 68mm
Ausschnitt-Breite = 68mm
Tiefe = 53mm
Versorgungsspannung = 12→ 24 V ac/dc
Genauigkeit = 0,01
Darstellung = Simulierte analoge Anzeige
Temperatur min. = -10°C
Messgerätetyp = Spannungsmesser
Temperatur max. = +60°C
Messbereich = 0 → 600 V ac, 0 → 600V dc

Alle Trumeter-Produkte umfassen 3 Jahre Herstellergarantie. Digitales Einbau-Spannungsmessgerät APM. Das Trumeter-APM-Messgerät ist das sichtbarste, benutzerfreundlichste und in mehreren Formaten programmierbare Einbaumessgerät auf dem Markt. Das digitale Einbau-APM-Spannungsmessgerät bietet einen flexiblen Spannungsmesseingang für Messungen von sowohl AC- und DC-Spannungen. Das einfach zu installierende Messgerät erkennt automatisch AC- oder DC-Signale mit hohen Eingangsspannungsbereichen von 600 V dc oder 528 V ac. Aufgrund der leicht programmierbaren Skala des Spannungsmessgeräts können Sie die Skala als Balkendiagramm und Ihren Anforderungen entsprechend einstellen. Das Messgerät verfügt außerdem über 15 integrierte Konfigurationen, mit denen Sie den Mittelnullpunkt sowie positive und negative Waagen programmieren können. Eigenschaften und Vorteile. • Große 4-stellige LCD-Anzeige • Balkendiagramm-Display mit 40 Segmenten • Separater Starburst-Anzeigebereich für Anzeigen, kundenspezifische Nachrichten und Alarminformationen • Vom Benutzer einstellbare Helligkeit, Farbe und Intensität der Hintergrundbeleuchtung • 1 % Genauigkeit • Großer Strahlungswinkel • Kundenspezifische Anzeigen • 2 unabhängige Ausgänge (nur Ausgangsmodelle) • 2 unabhängige Alarmsollwerte • Eingangsspannungsbereich 00–600 V dc, 0–528 V ac • Analoger 4–20-mA-Monitorausgang (nur Ausgangsmodelle) • USB-Anschluss für die PC-Verbindung für kundenspezifische Benutzereinstellungen • IP65-Schutzart
Weitere Informationen:
Stromart:
AC, DC
Anzahl der Stellen:
4
Anzeigentyp:
LCD
Ausschnitt-Höhe:
68mm
Ausschnitt-Breite:
68mm
Tiefe:
53mm
Versorgungsspannung:
12→ 24 V ac/dc
Genauigkeit:
0,01
Darstellung:
Simulierte analoge Anzeige
Temperatur min.:
-10°C
Messgerätetyp:
Spannungsmesser
Temperatur max.:
+60°C
Messbereich:
0 → 600 V ac, 0 → 600V dc
Weitere Suchbegriffe: spannungsmesser, ac spannungsmesser, 8158309, Automation, Prozessautomation, Trumeter, APMVOLTAPO, Automation & Control Gear, Process Control, Voltmeters
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 6,90*
ab € 72,48*
€ 97,38*
1 Tag
5
Frei Haus
ab € 98,17*
€ 123,00*
Lager 108
Frei Haus
ab € 103,81*
€ 136,03*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 136,03*
€ 161,88
pro Stück
ab 2 Stück
€ 133,22*
€ 158,53
pro Stück
ab 5 Stück
€ 124,23*
€ 147,83
pro Stück
ab 10 Stück
€ 114,89*
€ 136,72
pro Stück
ab 500 Stück
€ 103,81*
€ 123,53
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.