Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Spannungsmessgerät; digital,Montage,programmierbar; VDC: 0÷600V


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Spannungsmessgerät; digital,Montage,programmierbar; VDC: 0÷600V
Spannungsmessgerät; digital,Montage,programmierbar; VDC: 0÷600V
Artikel-Nr.:
     2805-APM-VOLT-APO
Hersteller:
     Trumeter
Herst.-Nr.:
     APM-VOLT-APO
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Spannungsmesser
Spanungsmessgerät
Voltmeter
spannungsmesser digital
Hersteller: TRUMETER
Montage: für Frontplatten
Ausgang: 4...20mA x2
Betriebstemperatur: -10...60°C
Verwendeten Displays-Art: LCD;Positiv
Dichtheitsklasse: IP65
Versorgungsspannung: 12...24V DC;12...24V AC
Schnittstelle: USB
Beleuchtung: ja
Beleuchtungsfarbe: rot;grün;weiss
Passendes Zubehör: 022128-01
Messgerät-Eigenschaften: Alarm bei Erreichen von Grenzwerten;programmierbarer Code der Hintergrundbeleuchtung;Anzeigemodus: Peak, RMS
Messgeräte-Typ: Spannungsmessgerät
Genauigkeit: 1%
Bargraph-Anzeige: 40 Segm.
Messung: Spannung AC;DC Spannung
Typ des Messgeräts: digital;programmierbar;Montage
Abmessungen (Breite x Höhe x Tiefe): 72x72x53mm
DC Spannungsmessbereich: 0...600V
AC Spannungsmessbereich: 0...600V
Parameter anzeigen: 4 Ziffern
Weitere Informationen:
17968585:
DE 17968585
small appliances (the dimensions are less than 50 cm edge length):
small devices that can be used in private households
TRUMETER:
TRUMETER
Weitere Suchbegriffe: spannungsmesser, ac spannungsmesser
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2805
€ 6,90*
ab € 72,48*
€ 97,38*
1 Tag
5
Frei Haus
ab € 98,17*
€ 123,00*
Frei Haus
ab € 103,81*
€ 136,03*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 97,38*
€ 115,88
pro Stück
ab 2 Stück
€ 94,47*
€ 112,42
pro Stück
ab 3 Stück
€ 88,66*
€ 105,51
pro Stück
ab 5 Stück
€ 86,66*
€ 103,13
pro Stück
ab 10 Stück
€ 84,12*
€ 100,10
pro Stück
ab 500 Stück
€ 72,48*
€ 86,25
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.