Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TRUMETER APM-VOLT-APO DIG. VOLTMETER, POS. LCD-AUSG., 0-600VDC


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2475691
Hersteller:
     Trumeter
Herst.-Nr.:
     APM-VOLT-APO
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Spannungsmesser
Spanungsmessgerät
Voltmeter
spannungsmesser digital
Breite des Frontplattenausschnitts: 68.072 mm
  • Funktionsumfang: AC-Spannung / DC-Spannung
  • Produktpalette: APM-VOLT Series
  • Versorgungsspannung, max.: 24 V
  • Betriebstemperatur, max.: 60 °C
  • Ziffernhöhe: 12 mm
  • Messbereich: 0V AC bis 600V AC / 0V DC bis 600V DC
  • Anzahl der Ziffern / Zeichen: 4
  • Höhe des Frontplattenausschnitts: 68.072 mm
  • Betriebstemperatur, min.: -10 °C
  • SVHC: No SVHC (23-Jan-2024)
  • Versorgungsspannung, min.: 12 V
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: spannungsmesser, ac spannungsmesser, Automatisierung, Digitale, Einbauanzeigen, Einbauinstrumente, instrumente, Prozesssteuerung, TRUMETER, APM-VOLT-APO, 2475691, 247-5691
    Angebote (3)
    Lagerstand
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    € 6,90*
    ab € 72,48*
    € 97,38*
    Lager 139
    5
    Frei Haus
    ab € 98,17*
    € 123,00*
    Frei Haus
    ab € 103,81*
    € 136,03*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 123,00*
    € 146,37
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 120,99*
    € 143,98
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 116,53*
    € 138,67
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 112,39*
    € 133,74
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 98,17*
    € 116,82
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.