Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wurth Elektronik WE-HCF Drosselspule, 10 μH 30A mit MnZn-Kern, 2818 Gehäuse 28.5mm / ±15%, 13MHz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-8164925
Hersteller:
     Würth Elektronik
Herst.-Nr.:
     7443641000
EAN/GTIN:
     5059042215267
Suchbegriffe:
Drosselspule
SMD Drossel
smd drossel 10µh
smd drossel
Induktivität = 10 μH
Gleichstrom max. = 30A
Gehäuse-Form = 2818
Länge = 28.5mm
Tiefe = 19.5mm
Höhe = 18.5mm
Abmessungen = 28.5 x 19.5 x 18.5mm
Geschirmt = Ja
Toleranz = ±15%
Gleichstromwiderstand max. = 2.4mΩ
Serie = WE-HCF
Kernmaterial = MnZn
Resonanzfrequenz max. = 13MHz
Induktivitätsbauweise = Flachdrahtwicklung

Gewickelte Gleichtaktdrosseln der Serie WE-HCF von Würth. Würth-Gleichtaktdrosseln mit Drahtwicklung und magnetischer Abschirmung der Serie WE-HCF mit einem Sättigungsstrom von bis zu 75 A und einer Strombelastbarkeit von bis zu 32 A. Anwendungen für die WE-HCF-Serie umfassen Speicherinduktivität für DC/DC-Wandler mit hohem Wirkungsgrad, Abwärtswandler für Einphasen- und Mehrphasenstrom, Filter für Audioanwendungen, optimiert für Anwendungen mit starken Stromstößen. Mangan-Zink-Ferritkern (MnZn) mit sehr geringem Verlust Für Reflow-Löten empfohlen
Weitere Informationen:
Induktivität:
10 μH
Gleichstrom max.:
30A
Gehäuse-Form:
2818
Länge:
28.5mm
Tiefe:
19.5mm
Höhe:
18.5mm
Abmessungen:
28.5 x 19.5 x 18.5mm
Geschirmt:
Ja
Toleranz:
±15%
Gleichstromwiderstand max.:
2.4mΩ
Serie:
WE-HCF
Kernmaterial:
MnZn
Resonanzfrequenz max.:
13MHz
Induktivitätsbauweise:
Flachdrahtwicklung
Weitere Suchbegriffe: 8164925, Passive Bauelemente, Induktivitäten, SMD-Induktivität, Wurth Elektronik, 7443641000, Passive Components, Inductors, Surface Mount Inductors
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 6,20*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,49*
€ 14,86
pro Stück
ab 2 Stück
€ 12,21*
€ 14,53
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,03*
€ 14,32
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,07*
€ 13,17
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,96*
€ 11,85
pro Stück
ab 50 Stück
€ 9,35*
€ 11,13
pro Stück
ab 270 Stück
€ 7,69*
€ 9,15
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,20*
€ 7,38
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.