| |
|
| Artikel-Nr.: 108EL-8169295 Herst.-Nr.: 9001SKR16H13 EAN/GTIN: 3389118372597 |
| |
|
| | |
| Montageart = Tafelmontage Kontaktanordnung = SPDT Drucktasterbetätigung = Drehfreigabe Beleuchtet = Nein Serie = Harmony 9001SK IP Schutzart = IP 66 Nennspannung = 240V ac Better World-Produkt = Ja Drucktaster Material = Kunststoff
Schneider Electric / Serie Harmony 9001SK / Not-Aus-Taster. Die Serie Harmony 9001k von Schneider Electric bietet Ihnen die vollständige Robustheit und Zuverlässigkeit in einem Not-Aus-Schalter und gibt Ihnen damit die garantierte Kontrolle über jedes Notfallereignis. Diese Serie von Not-Aus-Schaltern befindet sich in haltbarem Kunststoff und ist geeignet für eine breite Palette von schweren industriellen Anwendungen. Eigenschaften und Vorteile. BERÜHRUNGSSICHERE Schutzklasse für Kontaktblöcke und Lichtmodule, Schutz gegen Unfälle mit Extremitäten. Hohe Beständigkeit gegen Korrosion und ätzende Stoffe, die den Einsatz dieser Not-Aus-Funktionen in einer Vielzahl von Situationen unterstützen. Automatische Selbsterdung, erfordert keine weitere Verdrahtung. Einfache Montage an Tafeln, einfache und schnelle Installationen sparen Ihnen Zeit und Aufwand (kann installiert werden mit Eine Vielzahl von farbigen Kontakte sind erhältlich, um neben diesen Drucktasten zu kombinieren; diese sind aufgrund ihrer Farbcodierung einfach zu identifizieren. Kontaktzusammensetzung 1 Öffner + 1 Schließer. Mechanische Haltbarkeit von 500000 Zyklen bietet Ihnen zuverlässigen Dauerbetrieb, wenn Sie ihn in unvorhergesehenen Situationen brauchen. Schutzarten: Schutzart IP 66 (staubdicht, ohne Eindringen von Staub + Schutz gegen Eindringen von Wasser d. h. starke Wasserstrahlen) Schutzart NEMA 1, 2, 3, 4, 12 und 13 (verstärkte Abdichtung für Korrosionsbeständigkeit gegenüber Ölen, Wasser oder bestimmten Chemikalien). Konform mit IEC-, UL-, CSA-, EN- und NOM-Normen sowie CE-Kennzeichnung. Kurzschlussschutz über eine 10-A-Patronensicherung nach EN/IEC 60947-5-1. Anwendungen. Öl und Gas Wasser-/Abfallmanagementsysteme Automobilindustrien Weitere Informationen: | | Montageart: | Tafelmontage | Kontaktanordnung: | SPDT | Drucktasterbetätigung: | Drehfreigabe | Beleuchtet: | Nein | Serie: | Harmony 9001SK | IP Schutzart: | IP 66 | Nennspannung: | 240V ac | Better World-Produkt: | Ja | Drucktaster Material: | Kunststoff |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Notaus Pilztaster, Nothalt Pilztaster, Pilztaster Not Halt, Pilztaster Not-Aus, Pilztaster, Ausschalter, Wechselschalter, schneider electric drucktaster 1s 1ö, ausschalter, schneider electric ausschalter, 8169295, Schalter, Drucktastenschalter und Zubehör, Not-Aus-Schalter, Schneider Electric, 9001SKR16H13, Switches, Push Button Switches & Components, Emergency Stop Push Buttons |
| | |
| |