Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sensata Cynergy3 Reedrelais, 5V dc, 1-poliger Schließer Leiterplattenmontage / 1 A, 300V / 350V dc


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-8172282
Hersteller:
     Sensata / Cynergy3
Herst.-Nr.:
     S2-05E
EAN/GTIN:
     5059040028425
Suchbegriffe:
DLR-Relais
Reed-Relais
Reedrelais
reed-relais 5v
Kontaktanordnung = 1-poliger Schließer
Spulenspannung = 5V dc
Montage Typ = Leiterplattenmontage
Schaltstrom DC max. = 1 A
Schaltspannung AC max. = 300V
Schaltspannung DC max. = 350V dc
Spulenwiderstand = 160Ω
Länge = 22.86mm
Tiefe = 7.62 (Dia.)mm
Abmessungen = 7.62 (Dia.) x 22.86Zoll
Isolation zwischen Spule und Kontakt = 1kV
Anzugszeit = 1ms

Reed-Relais in axialer Ausführung. Die Reed-Relais der Serie S2 von Cynergy3 wurden für Anwendungen entwickelt, bei denen eine Leiterplattenmontage nicht möglich ist. Um den Zusammenbau in Geräten zu erleichtern, sind die abgehenden Drähte sehr flexibel, und diese Reed-Relais in axialer Ausführung können für spezifische Anwendungen vielseitig montiert und ausgerichtet werden. Die Reed-Relais der Serie S2 sind mit einem 50 W-Kontakt in einem unter Druck stehenden Reed-Schalter oder mit einem 100 W Kontakt in einem in Unterdruck-Reed-Schalter verfügbar. Variable Montageoptionen Kontaktoptionen 50 W und 100 W Zuverlässige Reed-Schalterkontakte
Weitere Informationen:
Kontaktanordnung:
1-poliger Schließer
Spulenspannung:
5V dc
Montage Typ:
Leiterplattenmontage
Schaltstrom DC max.:
1 A
Schaltspannung AC max.:
300V
Schaltspannung DC max.:
350V dc
Spulenwiderstand:
160Ω
Länge:
22.86mm
Tiefe:
7.62 (Dia.)mm
Abmessungen:
7.62 (Dia.) x 22.86Zoll
Isolation zwischen Spule und Kontakt:
1kV
Anzugszeit:
1ms
Weitere Suchbegriffe: dlr relais, 8172282, Relais und Signalaufbereitung, Relais, Sensata / Cynergy3, S205E, Relays & Signal Conditioning, Relays, Reed Relays
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
€ 8,95*
ab € 14,62*
€ 24,41*
2 Tage
5
€ 14,99*
ab € 18,85*
€ 37,80*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 24,41*
€ 29,05
pro Stück
ab 2 Stück
€ 23,91*
€ 28,45
pro Stück
ab 5 Stück
€ 21,07*
€ 25,07
pro Stück
ab 10 Stück
€ 19,62*
€ 23,35
pro Stück
ab 20 Stück
€ 19,48*
€ 23,18
pro Stück
ab 25 Stück
€ 18,77*
€ 22,34
pro Stück
ab 50 Stück
€ 18,11*
€ 21,55
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,62*
€ 17,40
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.