Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SENSATA / CYNERGY3 S2-05E REED-RELAIS, SPST-NO, 350VDC, 1A, THT


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2480006
Hersteller:
     SENSATA / CYNERGY3
Herst.-Nr.:
     S2-05E
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
DLR-Relais
Reed-Relais
Reedrelais
reed-relais 5v
Kontaktkonfiguration: SPST-NO
  • Schaltstrom, max.: 1 A
  • Spulenwiderstand: 160 ohm
  • Produktpalette: S2
  • Relaismontage: Durchsteckmontage
  • Schaltspannung, max.: 350 VDC
  • Spulenspannung: 5 VDC
  • SVHC: No SVHC (25-Jun-2020)
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: dlr relais, Relais, Schalter, Schütze, Taster, SENSATA / CYNERGY3, S2-05E, 2480006, 248-0006
    Angebote (2)
    Lagerstand
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    € 8,95*
    ab € 14,66*
    € 24,49*
    Lager 139
    5
    € 14,99*
    ab € 18,89*
    € 37,92*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 37,92*
    € 45,12
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 35,79*
    € 42,59
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 29,00*
    € 34,51
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 26,93*
    € 32,05
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 23,29*
    € 27,72
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 22,82*
    € 27,16
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 18,89*
    € 22,48
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.