Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Werkzeugtechnik
>
Handwerkzeuge
>
Schraubwerkzeug
>
Schraubenschlüssel
>
Ratschenschlüssel
>
Ratschenschlüssel-Satz
>
Artikel
RS PRO 1/2 Zoll Vierkant 6-Punkt Standard-Steckschlüsselsatz 26-teilig verchromt
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
108EL-8179230
Hersteller:
RS Pro
Herst.-Nr.:
8179230
EAN/GTIN:
5056112189572
Suchbegriffe:
Knarrenringschlüssel-Satz
Knarrenschlüssel-Satz
Ratschenringschlüssel-Satz
Ratschenschlüssel-Satz
Steckschlüsselsatz-Typ = Standard-Steckschlüsselsatz
Antriebsgröße = 1/2 Zoll
Metrisch oder zöllig = metrisch
Stückzahl = 26
Steckschlüssel-Kopftyp = 6-Punkt
Ratsche im Lieferumfang enthalten = Ja
Finish = Chrom
Material/Stoff = CrV-Stahl
Antriebstyp = Vierkant
26-teiliger 1/2-Zoll-Steckschlüsselsatz mit Vierkantantrieb von RS Pro. Professioneller 1/2-Zoll-Ratschenschlüssel aus Chrom-Vanadium-Stahl und Satz Steckschlüssel mit Vierkantantrieb von RS Pro, der 19 Steckschlüssel von 8 bis 32 mm umfasst. Es verfügt über weiteres Zubehör wie Verlängerungen und Kreuzgelenke, um Ihnen den Einstieg in schwierige Bereiche zu erleichtern. Alle Bauteile sind aus Chrom-Vanadium-Stahl mit satiniertem Chrom hergestellt. Der Steckschlüsselsatz wird in einem praktischen und einfach zu transportierenden Koffer aus haltbarem hartem Kunststoff geliefert. Der Satz kann für die meisten Aufgaben verwendet werden, insbesondere für den Bau oder die Reparatur verschiedener Objekte, einschließlich Autoreparaturen, und ist perfekt für Profis oder Enthusiasten.Steckschlüssel werden in der Regel als Satz gekauft, da ein Drehwerkzeug und ein Satz Steckschlüssel nötig sind, um Arbeiten zu erledigen, wofür man sonst mehrere Schraubenschlüssel bräuchte. Steckschlüsselsätze benötigen auch weniger Platz als ein Satz Schraubenschlüssel und werden in verschiedenen Bereichen wie Werkstätten, im Haushalt, im Maschinenbau und in der Metallbearbeitung eingesetzt. Bei der Auswahl des zu kaufenden Steckschlüsselsatzes sollten Sie immer eine Vorstellung davon haben, welche Art von Ratsche oder Schraubenschlüssel Sie benötigen. Eigenschaften und Vorteile: Aus Chrom-Vanadium-Stahl für ausgezeichnete Festigkeit und KorrosionsbeständigkeitErgonomische, weiche, bequeme Griffe für Ermüdungsminderung und festeren GriffDurch den passenden Koffer gehen weniger Teile verloren, und man kann schnell ermitteln, ob und welche Teile fehlen.Übersichtliche und einfache AufbewahrungVerchromtVerlängerung, 75, 125, 250 mm, für schwer erreichbare StellenZündkerzensteckschlüssel für Montage bzw. Demontage von Zündkerzen von Motoren Typische Anwendungen: Dieser Steckschlüsselsatz wird typischerweise von professionellen Handwerkern, Ingenieuren oder Heimwerkern verwendet. Es gibt viele Situationen und Berufe, in denen ein Steckschlüssel wesentlich für die Ausführung bestimmter Aufgaben im Zusammenhang mit dem Lösen oder Festziehen von Befestigungselementen ist. Wartung Hoch- und Tiefbau Für den Heimwerker Mechaniker/Kfz-Werkstätten Häufig gestellte Fragen Was enthält der Satz? Verlängerung: 75, 125, 250 mmRatschengriffT-Griff-Steckschlüssel1/2-Zoll-Steckschlüssel: 8; 9; 10; 11; 12; 13; 14; 15; 16; 17; 18; 19; 21; 22; 23; 24; 27; 30; 32 mmZündkerzensteckschlüssel:Universalgelenk Warum dieser Satz? Mit seinem Sortiment an metrischen Steckschlüsseln und Zubehör ist dieses Kit eine kompakte und zuverlässige Ergänzung für jedes professionelle oder DIY-Toolkit. Sowohl mit dem Ratschen- und dem Schraubendrehergriff arbeiten Sie immer bequem, ganz gleich ob beim Festziehen, Lösen oder Anpassen bei Ihnen zu Hause oder am Arbeitsplatz.
Weitere Informationen:
Steckschlüsselsatz-Typ:
Standard-Steckschlüsselsatz
Antriebsgröße:
1/2 Zoll
Metrisch oder zöllig:
metrisch
Stückzahl:
26
Steckschlüssel-Kopftyp:
6-Punkt
Ratsche im Lieferumfang enthalten:
Ja
Finish:
Chrom
Material/Stoff:
CrV-Stahl
Antriebstyp:
Vierkant
... >
Handwerkzeuge
>
Schraubenschlüssel, Steck- & Ratschenschlüssel
>
Steckschlüssel Sätze
Weitere Suchbegriffe:
Einhand-Knarrensatz
,
Knarrenkasten
,
Nusskasten
,
Ratschenkasten
,
Sechskant-Steckschlüssel-Satz
,
Steckschlüssel-Satz
,
Steckschlüsseleinsatz Sortiment
,
Steckschlüsselkoffer
,
Steckschlüsselsatz
,
Steckschlüssel-Verlängerung
,
Steckschlüsseleinsatz-Verlängerung
,
Verlängerung Steckschlüsseleinsatz
,
steckschlüssel-verlängerung 1/2 zoll 250mm
,
einhand knarrensatz
,
einhand-knarrensatz 1/2"
,
8179230
,
Handwerkzeuge
,
Schraubenschlüssel, Steck- & Ratschenschlüssel
,
Steckschlüssel Sätze
,
RS PRO
,
RGT2012
,
Hand Tools
,
Spanners, Sockets & Wrenches
,
Socket Sets
Angebote
(2)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 108
€ 8,95*
ab € 52,24*
€ 70,83*
Lager 115
Frei Haus
ab € 97,71*
€ 122,52*
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 70,83*
€ 84,29
pro Stück
ab 2 Stück
€ 69,59*
€ 82,81
pro Stück
ab 5 Stück
€ 66,02*
€ 78,56
pro Stück
ab 10 Stück
€ 61,59*
€ 73,29
pro Stück
ab 500 Stück
€ 52,24*
€ 62,17
pro Stück
Lagerstand:
Lager 108
Versand:
Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 108
Kurzinfo
Die Sterne symbolisieren eine Bewertung der Rückgabekonditionen Ihres ausgewählten Angebots. Dabei würden 5 Sterne als theoretische Maximalanzahl eine vorbehaltlose lebenslange Rücknahme der Ware ohne zusätzliche Kosten beinhalten. Je mehr Sterne, desto vorteilhafter sind die Rückgabekonditionen.
Zeitraum:
innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:
Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:
unbenutzt
Rücksendekosten:
trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:
keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Mapa Spontex KRYTECH 840 H/D CUT/LEVEL 5 SIZE 8 Arbeitshandschuhe, Größe 8, Schnittfest, hitzebeständig, Latex Grau
Mapa
840018
ab € 9,19*
Zubehör
RS PRO metrisch/zöllig Innensechskant-Schlüssel, Satz 33-teilig 1.5 → 10mm L-Form lang
RS Pro
5417324
ab € 38,67*
Zubehör
RS PRO Ratschenschlüsselsatz CrV-Stahl, 12-teilig 8 → 19 mm, 8 → 19 mm
RS Pro
487280
ab € 189,81*
Zubehör
Wiha 3/8" Vierkant Steckschlüsseleinsatz Gripper
Wiha
4601067
ab € 73,44*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen