Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bourns SRP1245A Drosselspule, 10 μH 9A AEC-Q200 mit Carbonylpulver-Kern, 1245 Gehäuse 13.5mm / ±20%


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-8193434
Hersteller:
     Bourns
Herst.-Nr.:
     SRP1245A-100M
EAN/GTIN:
     5059043097466
Suchbegriffe:
Drosselspule
SMD Drossel
smd drossel 10µh
smd drossel
Induktivität = 10 μH
Gleichstrom max. = 9A
Gehäuse-Form = 1245
Länge = 13.5mm
Tiefe = 12.5mm
Höhe = 4.8mm
Abmessungen = 13.5 x 12.5 x 4.8mm
Geschirmt = Ja
Toleranz = ±20%
Gleichstromwiderstand max. = 25.5mΩ
Serie = SRP1245A
Kernmaterial = Carbonylpulver
Induktivitätsbauweise = Drahtgewickelt°C

Magnetisch geschirmte Leistungsinduktivitäten Serie SRP1245A. Die Starkstrom-Leistungsinduktivitäten der Serie SRP von Bourns, mit einem Kern aus Carbonylpulver, sind AEC-Q200-zertifiziert. Eigenschaften und Vorteile: Die Induktivitäten der Serie SRP1245A haben eine geschirmte Bauweise Kern aus Carbonylpulver Hoher Sättigungsstrom Induktivitätsbereich: 0,33 μH bis 18 μH AEC-Q200-zertifiziert RoHS-konform und halogenfrei Anwendungsgebiete umfassen Kfz-Systeme (Fahrerassistenzsysteme, Informationssysteme, Entertainmentsysteme und Beleuchtung), DC/DC-Wandler und Netzteile
Weitere Informationen:
Induktivität:
10 μH
Gleichstrom max.:
9A
Gehäuse-Form:
1245
Länge:
13.5mm
Tiefe:
12.5mm
Höhe:
4.8mm
Abmessungen:
13.5 x 12.5 x 4.8mm
Geschirmt:
Ja
Toleranz:
±20%
Gleichstromwiderstand max.:
25.5mΩ
Serie:
SRP1245A
Kernmaterial:
Carbonylpulver
Induktivitätsbauweise:
Drahtgewickelt°C
Weitere Suchbegriffe: 8193434, Passive Bauelemente, Induktivitäten, SMD-Induktivität, Bourns, SRP1245A100M, Passive Components, Inductors, Surface Mount Inductors
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,73*
  
Preis gilt ab 7.500 Packungen
1 Packung enthält 5 Stück (ab € 0,546* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 4,05*
€ 4,8195
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 3,98*
€ 4,7362
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 3,89*
€ 4,6291
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 3,80*
€ 4,522
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 3,47*
€ 4,1293
pro Packung
ab 7500 Packungen
€ 2,73*
€ 3,2487
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.