Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HellermannTyton HIS-3 Wärmeschrumpfschlauch, Polyolefin vernetzt (POX) Schwarz, Ø 19.1mm Schrumpfrate 3:1, Länge 4m


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-8206997
Hersteller:
     HellermannTyton
Herst.-Nr.:
     308-31800 HIS-3-18/6-PO-X-BK
EAN/GTIN:
     4031026218908
Suchbegriffe:
Schrumpfschlauch
hellermanntyton schrumpfschlauch
schrumpfschlauch
Schlauchdurchmesser = 19.1mm
Farbe = Schwarz
Schrumpfdurchmesser = 6mm
Hülsen Typ = Wärmeschrumpfend
Kleberbeschichtet = Nein
Schrumpfverhältnis = 3:1
Schlauchlänge = 4m
Material = Polyolefin vernetzt (POX)
Betriebstemperaturbereich = –55 → +135 °C
Flammhemmend = Ja
Halogenfrei = Nein
Standards = RoHS-konform, SA, UL, UL-gelistet

RoHS, SAE-AMS-DTL-23053/5 Klasse 1 und 3, SAE-AMS-DTL-23053/5 Klasse 2 (klar), UL224 125 °C 600 V, VW-1, CSA. HIS-3-Spenderboxen. HIS-3 unbeschichtete Schläuche in einer Spenderbox. Dies kann für die allgemeine elektrische Isolierung verwendet werden. Unbeschichtete Schläuche Lieferung in Spenderboxen Schlauch mit hoher Schrumpfrate (3:1) Passend für sehr variable Substratabmessungen Korrosions- und mechanischer Abriebschutz Kennzeichnungsfarbe
Weitere Informationen:
Schlauchdurchmesser:
19.1mm
Farbe:
Schwarz
Schrumpfdurchmesser:
6mm
Hülsen Typ:
Wärmeschrumpfend
Kleberbeschichtet:
Nein
Schrumpfverhältnis:
3:1
Schlauchlänge:
4m
Material:
Polyolefin vernetzt (POX)
Betriebstemperaturbereich:
–55 → +135 °C
Flammhemmend:
Ja
Halogenfrei:
Nein
Standards:
RoHS-konform, SA, UL, UL-gelistet
Weitere Suchbegriffe: 8206997, Kabel und Drähte, Kabelmuffen und -hülsen, Wärmeschrumpfschläuche, HellermannTyton, 30831800HIS3186POXBK, Cables & Wires, Cable Joints & Cable Sleeving, Heat Shrink Tubing
Angebote (23)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
43
1
pro Stück
€ 6,40*
ab € 11,41*
€ 14,84*
1
pro Stück
€ 5,00*
ab € 12,20*
€ 15,83*
2 Tage
unbekannt
1
pro Stück
€ 7,90*
ab € 11,37*
€ 16,55*
1 Tag
3
1
pro Stück
€ 4,98*
ab € 13,33*
€ 17,28*
Lager 108
1
pro Stück
€ 8,95*
ab € 13,41*
€ 17,92*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 17,92*
€ 21,32
pro Stück
ab 2 Stück
€ 17,71*
€ 21,07
pro Stück
ab 5 Stück
€ 17,02*
€ 20,25
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,19*
€ 18,08
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,96*
€ 17,80
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,41*
€ 15,96
pro Stück
1 Stück enthält 4 Meter (ab € 3,3525* pro Meter)
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
C.K Tools
492001
ab € 14,67*
Zubehör
HellermannTyton
391-00110
ab € 187,45*
Zubehör
HellermannTyton
518-05025
ab € 76,99*
Zubehör
HellermannTyton
550-14010
ab € 19,20*
Zubehör
HellermannTyton
300-30000
ab € 42,47*
Zubehör
HellermannTyton
901-10387
ab € 76,98*
Zubehör
RS Pro
233487
ab € 11,58*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.