| |
|
| Artikel-Nr.: 108EL-8209839 Herst.-Nr.: MIKROE-946 EAN/GTIN: 8606015073309 |
| |
|
| | |
| Vorgestelltes Gerät = MIKROE-946
Click-Platine wird mit gelöteten Stiftsockelstreifen geliefert. MP3 Click mikroBUS™. Die Click-Zubehörmodule werden in die MikroBUS-Buchsen in den Mikrocontroller-Entwicklungsplatinen MikroElektronika eingesteckt. MP3 Klicken umfasst eine Stereo-MP3 Decoder Chip, der Dekodieren kann mehrerer Formate und codieren drei Formate von einem Mikrofon in Mono oder Stereo Format. VS1053 MP3-Codec Decoder Formate: Ogg Vorbis, mp3, mp1, mp2, mpeg4, WMA, FLAC, WAV-, Midi Encoder Formate: Ogg Vorbis, ima adpcm, 16-Bit PCM- Kopfhörer, stereo und Mikrofon 3,5 mm Buchsen Kommunikation: serieller SPI Stromversorgung: +3,3 V dc Weitere Informationen: | | Vorgestelltes Gerät: | MIKROE-946 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Evaluationsboard, Evaluierungsplatine, eval board, 8209839, Raspberry Pi, Arduino, ROCK und Entwicklungstools, Entwicklungstools und Single Board Computer, Entwicklungstools Signalwandlung, MikroElektronika, MIKROE946, Raspberry Pi, Arduino, ROCK & Development Tools, Development Tools & Single Board Computers, Signal Conversion Development Tools |
| | |
| |