Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Haustechnik, Gebäudetechnik
>
Elektroinstallation
>
Kabelschutzschlauch
>
Schrumpfschlauch
>
Artikel
Alpha Wire FIT Shrink Tubing Wärmeschrumpfschlauch, Polyolefin Schwarz, Ø Assortment Schrumpfrate 2:1, Länge Assortment
Menge:
Kit
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
108EL-8214709
Hersteller:
Alpha Wire
Herst.-Nr.:
FKIT221BK BK032
EAN/GTIN:
5059039016525
Suchbegriffe:
Schrumpfschlauch
schrumpfschlauch schwarz
schrumpfschlauch
alphawire schrumpfschlauch
Schlauchdurchmesser = Assortment
Farbe = Schwarz
Schrumpfdurchmesser = Assortment
Hülsen Typ = Wärmeschrumpfend
Schrumpfverhältnis = 2:1
Schlauchlänge = Assortment
Material = Polyolefin
Betriebstemperaturbereich = -55 → +135 °C
Serie = FIT-KIT
UL, CSA, AMS-DTL-23053/5 Class 1. Für einen sicheren Halt muss der Schlauchdurchmesser nach der Schrumpfung kleiner als der Durchmesser der zu isolierenden Fläche sein. Gleichzeitig muss der Durchmesser vor der Schrumpfung groß genug sein, um leicht über den zu isolierenden Bereich sowie über alle angeschlossenen Steckverbinder zu passen. Alpha Wire FIT-KIT-221 Schwarz Wärmeschrumpfschlauchset. Das Wärmeschrumpfschlauchset FIT-KIT-221 von Alpha Wire bietet ein Sortiment an Wärmeschrumpfschläuchen in verschiedenen Größen. Wärmeschrumpfschläuche bieten eine zuverlässige Möglichkeit, elektrische Anschlüsse zu schützen und abzudichten oder einem Kabel eine zusätzliche Haltbarkeit zu verleihen. Dieses Wärmeschrumpfschlauchset wurde für allgemeine Anwendungen entwickelt.Die FIT-Reihe von Wärmeschrumpfschläuchen wird aus hochwertigen Materialien unter engen Produktionsbedingungen hergestellt. Das bedeutet, dass FIT-Wärmeschrumpfschläuche hervorragende physikalische Eigenschaften wie große Temperaturbereiche und geringe Längsschrumpfung aufweisen.Wärmeschrumpfschlauchsets sind eine großartige Ressource, die häufig in Forschungs- und Entwicklungslabors, Wartungsabteilungen und in der technischen Entwicklung zu finden sind. Eigenschaften und Vorteile. Hergestellt aus bestrahltem Polyolefin. Bietet eine Vielzahl von Schrumpfraten. Betriebstemperaturbereich: –55 °C bis +135 °C. Inhalt des Kits. Das schwarze FIT-KIT-221 Wärmeschrumpfschlauchset enthält ein Sortiment an Wärmeschrumpfschläuchen mit einer Schrumpfrate von 2:1 aus bestrahltem Polyolefin in den unten angegebenen Größen,FIT-221-3/16FIT-221-1/4FIT-221-3/8FIT-221-1/2FIT-221-3/4FIT-221-1IN
Weitere Informationen:
Schlauchdurchmesser:
Assortment
Farbe:
Schwarz
Schrumpfdurchmesser:
Assortment
Hülsen Typ:
Wärmeschrumpfend
Schrumpfverhältnis:
2:1
Schlauchlänge:
Assortment
Material:
Polyolefin
Betriebstemperaturbereich:
-55 → +135 °C
Serie:
FIT-KIT
... >
Kabel und Drähte
>
Kabelmuffen und -hülsen
>
Wärmeschrumpfschläuche
Weitere Suchbegriffe:
8214709
,
Kabel und Drähte
,
Kabelmuffen und -hülsen
,
Wärmeschrumpfschläuche
,
Alpha Wire
,
FKIT221BKBK032
,
Cables & Wires
,
Cable Joints & Cable Sleeving
,
Heat Shrink Tubing
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 79,77*
Preis gilt ab 500 Kits
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Kit
€ 108,07*
€ 128,60
pro Kit
ab 2 Kits
€ 105,88*
€ 126,00
pro Kit
ab 3 Kits
€ 102,72*
€ 122,24
pro Kit
ab 5 Kits
€ 96,00*
€ 114,24
pro Kit
ab 10 Kits
€ 94,11*
€ 111,99
pro Kit
ab 500 Kits
€ 79,77*
€ 94,93
pro Kit
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
HellermannTyton Helagrip Kabelmarkierer Set für Kabel und Drähte, aufsteckbar, Beschriftung: -, +, 0 → 9, Earth,
HellermannTyton
901-10387
ab € 76,88*
Zubehör
HellermannTyton Helagrip Kabelmarkierer Set für Kabel und Drähte, aufsteckbar, Beschriftung: -, +, 0 → 9, Earth,
HellermannTyton
901-10388
ab € 77,01*
Zubehör
RS PRO Elektroniker Werkzeugsatz, Rolle 9-teilig
RS Pro
182290
ab € 78,73*
Zubehör
RS PRO Nylon 66 Kabelbinder Farbsortiment 2,5 mm, 4,6 mm, 4,8 mm x 100mm, 850 Stück
RS Pro
233130
ab € 62,69*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen