Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Haustechnik, Gebäudetechnik
>
Elektroinstallation
>
Kabelschutzschlauch
>
Schrumpfschlauch
>
Artikel
Alpha Wire FIT Shrink Tubing Wärmeschrumpfschlauch Schwarz, Ø Assortment, Länge Assortment
Menge:
Kit
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
108EL-8214711
Hersteller:
Alpha Wire
Herst.-Nr.:
FKIT1 BK032
EAN/GTIN:
5059039016532
Suchbegriffe:
Schrumpfschlauch
schrumpfschlauch schwarz
schrumpfschlauch
alphawire schrumpfschlauch
Schlauchdurchmesser = Assortment
Farbe = Schwarz
Schrumpfdurchmesser = Assortment
Hülsen Typ = Wärmeschrumpfend
Schlauchlänge = Assortment
Serie = FIT-KIT
Alpha Wire FIT-KIT-1 Wärmeschrumpfschlauchset. Das Wärmeschrumpfschlauchset FIT-KIT-1 von Alpha Wire bietet ein Sortiment an Wärmeschrumpfschläuchen in verschiedenen Größen, Raten und Materialien. Wärmeschrumpfschläuche bieten eine zuverlässige Möglichkeit, elektrische Anschlüsse zu schützen und abzudichten oder einem Kabel eine zusätzliche Haltbarkeit zu verleihen. Dieses Wärmeschrumpfschlauchset wurde für allgemeine Innenanwendungen entwickelt.Die FIT-Reihe von Wärmeschrumpfschläuchen wird aus hochwertigen Materialien unter engen Produktionsbedingungen hergestellt. Das bedeutet, dass FIT-Wärmeschrumpfschläuche hervorragende physikalische Eigenschaften wie große Temperaturbereiche und geringe Längsschrumpfung aufweisen.Wärmeschrumpfschlauchsets sind eine großartige Ressource, die häufig in Forschungs- und Entwicklungslabors, Wartungsabteilungen und in der technischen Entwicklung zu finden sind. Inhalt des Kits. Wärmeschrumpfschlauch FIT-105 mit einer Schrumpfrate von 2:1. Hergestellt aus bestrahltem PVC, das eine niedrige Schrumpftemperatur hat und 30 % stärker ist als herkömmliches Polyolefin und in Größen von 3/64 Zoll bis 3/4 Zoll geliefert wird.Wärmeschrumpfschlauch FIT-221 mit einer Schrumpfrate von 2:1 und hergestellt aus vernetztem Polyolefin in Größen von 3/64 Zoll bis 3/4 Zoll.Wärmeschrumpfschlauch FIT-295 mit einer Schrumpfrate von 2:1. Hergestellt aus halbstarrem vernetztem Polyolefin, das 30 % stärker und 25% steifer als Standard-Polyolefin ist und in Größen von 3/64 Zoll bis 1/2 Zoll geliefert wird.Doppelwandiger Wärmeschrumpfschlauch FIT-300 mit einer Schrumpfrate von 2,5:1 und hergestellt aus doppelwandigem, halbstarrem, vernetztem Polyolefin mit einer schmelzbaren Innenwand. Erhältlich in Größen von 1/8 Zoll bis 1/2 ZollWärmeschrumpfschlauch FIT-350 mit einer Schrumpfrate von 2:1 aus bestrahltem PVDF, das eine hohe Schrumpftemperatur und die 3-fache Zugfestigkeit gegenüber Standard-Polyolefin aufweist und in Größen von 3/64 Zoll bis 3/8 Zoll geliefert wird.FIT-CRIMP – Hergestellt aus Nylon, Größen 22 AWG bis 10 AWGKappen – Hergestellt aus vernetztem Polyolefin, Größen 22, 23, 24 AWG
Weitere Informationen:
Schlauchdurchmesser:
Assortment
Farbe:
Schwarz
Schrumpfdurchmesser:
Assortment
Hülsen Typ:
Wärmeschrumpfend
Schlauchlänge:
Assortment
Serie:
FIT-KIT
... >
Kabel und Drähte
>
Kabelmuffen und -hülsen
>
Wärmeschrumpfschläuche
Weitere Suchbegriffe:
8214711
,
Kabel und Drähte
,
Kabelmuffen und -hülsen
,
Wärmeschrumpfschläuche
,
Alpha Wire
,
FKIT1BK032
,
Cables & Wires
,
Cable Joints & Cable Sleeving
,
Heat Shrink Tubing
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 149,30*
Preis gilt ab 500 Kits
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Kit
€ 196,23*
€ 233,51
pro Kit
ab 2 Kits
€ 192,77*
€ 229,40
pro Kit
ab 3 Kits
€ 186,99*
€ 222,52
pro Kit
ab 5 Kits
€ 174,48*
€ 207,63
pro Kit
ab 10 Kits
€ 170,59*
€ 203,00
pro Kit
ab 500 Kits
€ 149,30*
€ 177,67
pro Kit
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
HellermannTyton Helagrip Kabelmarkierer Set für Kabel und Drähte, aufsteckbar, Beschriftung: -, +, 0 → 9, Earth,
HellermannTyton
901-10387
ab € 76,88*
Zubehör
HellermannTyton Helagrip Kabelmarkierer Set für Kabel und Drähte, aufsteckbar, Beschriftung: -, +, 0 → 9, Earth,
HellermannTyton
901-10388
ab € 77,01*
Zubehör
RS PRO Elektroniker Werkzeugsatz, Rolle 9-teilig
RS Pro
182290
ab € 78,73*
Zubehör
RS PRO Nylon 66 Kabelbinder Farbsortiment 2,5 mm, 4,6 mm, 4,8 mm x 100mm, 850 Stück
RS Pro
233130
ab € 62,69*
Zubehör
RS PRO Nylon 66 Kabelbinder Schwarz 4,8 mm x 300mm, 100 Stück
RS Pro
233487
ab € 11,46*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen