Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Alpha Wire FIT Shrink Tubing Wärmeschrumpfschlauch, Polyolefin Weiß, Ø 3.1mm Schrumpfrate 2:1, Länge 152m


Menge:  Spule  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Alpha Wire FIT Shrink Tubing Wärmeschrumpfschlauch, Polyolefin Weiß, Ø 3.1mm Schrumpfrate 2:1, Länge 152m
Artikel-Nr.:
     108EL-8214799
Hersteller:
     Alpha Wire
Herst.-Nr.:
     F2211/8 WH002
EAN/GTIN:
     5059039016587
Suchbegriffe:
Schrumpfschlauch
schrumpfschlauch 3mm weiß
schrumpfschlauch weiß
schrumpfschlauch 3 mm
Schlauchdurchmesser = 3.1mm
Farbe = Weiß
Schrumpfdurchmesser = 2mm
Hülsen Typ = Wärmeschrumpfend
Kleberbeschichtet = Nein
Schrumpfverhältnis = 2:1
Schlauchlänge = 152m
Material = Polyolefin
Betriebstemperaturbereich = -55 → +135 °C
Halogenfrei = Nein
Serie = FIT-221

Für sicheren Halt ist es notwendig, dass der Durchmesser des Schlauchs nach dem Schrumpfen kleiner als der Durchmesser der zu isolierenden Fläche ist. Gleichzeitig muss der erweiterte Durchmesser des Schlauchs (der Durchmesser vor dem Schrumpfen) groß genug sein, um leicht über den zu isolierenden Bereich sowie alle verbundenen Steckverbinder zu passen. Alpha Wire FIT-221 Wärmeschrumpfschlauch. Die Serie FIT-221 von Wärmeschrumpfschläuchen bietet eine zuverlässige Methode zum Schützen und Abdichten von elektrischen Anschlüssen oder zum Hinzufügen zusätzlicher Haltbarkeit für Kabel. Die Wärmeschrumpfschläuche der Serie FIT bestehen aus unter strengen Fertigungsvorgaben hergestellten hochwertigen Materialien. Dies bedeutet, dass FIT-Wärmeschrumpfschläuche ausgezeichnete physikalische Eigenschaften wie große Temperaturbereiche und niedrige Längsschrumpfung aufweisen. Eigenschaften und Vorteile. Wärmeschrumpfschlauch. Bestrahltes Polyolefin. Verschiedene Farben erhältlich. Temperaturbereich: –55 °C – 135 °C. Schrumpfrate: ca. 2:1. Durchgehende Längen verfügbar. Informationen zur Produktanwendung. Der FIT-221 Wärmeschrumpfschlauch bietet Ihnen mehr Auswahl für zuverlässige, robuste Kabelsysteme. Wärmeschrumpfen bietet eine einfache Lösung zur Farbcodierung von Drähten für eine leichte Schaltkreisidentifizierung oder für schnelle, zuverlässige Reparaturen an eingekerbter oder abgenutzter Isolierung. Für einen sicheren Halt muss der Schlauchdurchmesser nach der Schrumpfung kleiner als der Durchmesser der zu isolierenden Fläche sein. Gleichzeitig muss der Durchmesser vor der Schrumpfung groß genug sein, um leicht über den zu isolierenden Bereich sowie über alle angeschlossenen Steckverbinder zu passen. Vorteile von Polyolefin. Polyolefin ist ein Polymer, das häufig für Wärmeschrumpfschläuche verwendet wird, da es ausgezeichnete mechanische und elektrische Eigenschaften aufweist. Polyolefin ist auch flexibel, schrumpft schnell und kann in einer Vielzahl von Farben hergestellt werden.
Weitere Informationen:
Schlauchdurchmesser:
3.1mm
Farbe:
Weiß
Schrumpfdurchmesser:
2mm
Hülsen Typ:
Wärmeschrumpfend
Kleberbeschichtet:
Nein
Schrumpfverhältnis:
2:1
Schlauchlänge:
152m
Material:
Polyolefin
Betriebstemperaturbereich:
-55 → +135 °C
Halogenfrei:
Nein
Serie:
FIT-221
Weitere Suchbegriffe: 8214799, Kabel und Drähte, Kabelmuffen und -hülsen, Wärmeschrumpfschläuche, Alpha Wire, F22118WH002, Cables & Wires, Cable Joints & Cable Sleeving, Heat Shrink Tubing
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 120,39*
  
Preis gilt ab 500 Spulen
1 Spule enthält 152 Meter (ab € 0,79204* pro Meter)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Spule
€ 166,55*
€ 198,19
pro Spule
ab 2 Spulen
€ 163,56*
€ 194,64
pro Spule
ab 5 Spulen
€ 149,80*
€ 178,26
pro Spule
ab 10 Spulen
€ 135,90*
€ 161,72
pro Spule
ab 500 Spulen
€ 120,39*
€ 143,26
pro Spule
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
HellermannTyton
518-05025
ab € 76,90*
Zubehör
HellermannTyton
901-10387
ab € 76,99*
Zubehör
RS Pro
182290
ab € 67,17*
Zubehör
RS Pro
233130
ab € 62,73*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.