Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Alpha Wire FIT Shrink Tubing Wärmeschrumpfschlauch, Polyethylen/Polyester Schwarz, Ø 29.9mm Schrumpfrate 2:1, Länge 15m


Menge:  Spule  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-8215008
Hersteller:
     Alpha Wire
Herst.-Nr.:
     FITFAB-3 BK007
EAN/GTIN:
     5059039000593
Suchbegriffe:
Schrumpfschlauch
schrumpfschlauch
Schlauchdurchmesser = 29.9mm
Farbe = Schwarz
Schrumpfdurchmesser = 15mm
Hülsen Typ = Wärmeschrumpfend
Kleberbeschichtet = Nein
Schrumpfverhältnis = 2:1
Schlauchlänge = 15m
Material = Polyethylen/Polyester
Betriebstemperaturbereich = -40 → +125 °C
Flammhemmend = Ja
Halogenfrei = Ja
Serie = FIT-FABRIC

UL. Wärmeschrumpfschlauch FIT FABRIC von Alpha Wire aus Gewebematerial. Der Wärmeschrumpfschlauch FIT FAB von Alpha Wire besteht aus einem schwarzen Polyethylen-Polyester-Gewebe, das eine besonders gute Abriebfestigkeit über einen großen Temperaturbereich hinweg aufweist. Dieser Wärmeschrumpfschlauch profitiert von hervorragender Flexibilität und Haltbarkeit. Es ist einfach zu installieren, wird mit einer Schere geschnitten, und ist weich und sicher zu handhaben. Der Wärmeschrumpfschlauch FIT FABRIC ist schwer entflammbar, UV-beständig, bleifrei, halogenfrei, nicht korrosiv, pilzbeständig und chemikalienbeständig. Eigenschaften und Vorteile. Betriebstemperatur -40 bis +125 °C Schrumpftemperatur 80 °C (min.), 135 °C (vollständiges Schrumpfen) Schrumpfrate 2:1 @ 135 °C. Informationen zur Produktanwendung. Anwendungen: Biegen; halogenfreie Umgebungen, Schutz vor mechanischem Abrieb, Umweltschutz; Lärm- und Vibrationsschutz.
Weitere Informationen:
Schlauchdurchmesser:
29.9mm
Farbe:
Schwarz
Schrumpfdurchmesser:
15mm
Hülsen Typ:
Wärmeschrumpfend
Kleberbeschichtet:
Nein
Schrumpfverhältnis:
2:1
Schlauchlänge:
15m
Material:
Polyethylen/Polyester
Betriebstemperaturbereich:
-40 → +125 °C
Flammhemmend:
Ja
Halogenfrei:
Ja
Serie:
FIT-FABRIC
Weitere Suchbegriffe: 8215008, Kabel und Drähte, Kabelmuffen und -hülsen, Wärmeschrumpfschläuche, Alpha Wire, FITFAB3BK007, Cables & Wires, Cable Joints & Cable Sleeving, Heat Shrink Tubing
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 100,32*
  
Preis gilt ab 500 Spulen
1 Spule enthält 15 Meter (ab € 6,688* pro Meter)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Spule
€ 140,98*
€ 167,77
pro Spule
ab 2 Spulen
€ 135,04*
€ 160,70
pro Spule
ab 5 Spulen
€ 126,08*
€ 150,04
pro Spule
ab 10 Spulen
€ 113,79*
€ 135,41
pro Spule
ab 500 Spulen
€ 100,32*
€ 119,38
pro Spule
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
HellermannTyton
518-05025
ab € 76,92*
Zubehör
HellermannTyton
901-10387
ab € 76,95*
Zubehör
RS Pro
182290
ab € 78,91*
Zubehör
RS Pro
233130
ab € 62,71*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.